QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2
大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
- 仕様
- ●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり
- 消費電力(W)
- 148.94
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 88.6×432×511.2
- 本体質量(kg)
- 14.87
- インターフェース
- SATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4
- メモリー
- システム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)
- 表示LED
- ステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)
- 保証期間
- (標準)5年
- 使用CPU
- インテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86
- 互換性
- 3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ
- スロット
- メモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)
- 保管温度範囲(℃)
- -20~70
- ファン
- 4×60mm、DC12V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- フォームファクタ
- 2Uラックマウント
- ベイ数
- 18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)
- RAID機能
- RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60
- 電源ユニット
- 550W(×2) PSU
- 相対湿度(%RH)
- 5~95(結露なきこと)
- Ethernetポート
- (2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
- 内容量
- 1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ

















