カテゴリ

  • バイク純正部品(231)
  • 制御機器(182)
  • 学童・教育用品(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • トラック純正部品(50)
  • 作業服(16)
  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEATEC」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネEK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERコミネ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BKサイズFREE
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネGK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブコミネ
2,698税込2,968特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入 Alpha Wire同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入Alpha Wire
34,980税込38,478特価
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity
仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
PowerArQ 電熱グローブ用 シガーソケットケーブル PowerArQPowerArQ 電熱グローブ用 シガーソケットケーブルPowerArQ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
シガーソケットから電熱グローブに直接接続して稼働する事ができるので、 バッテリー残量や時間を気にせずにご使用いただけます。バッテリー残量や時間を気にせず使いたい方におすすめです。PowerArQの電熱グローブ Electric Heated Gloves専用
ケーブル長(cm)電熱グローブ接続側(2股に分かれている部分):90、電熱グローブ接続側(2股に分かれていない部分):30、シガーソケット接続側:79
Heat Detection Tape 日油技研工業Heat Detection Tape日油技研工業
13,980税込15,378
1箱
当日出荷
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ コミネGK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブコミネ
5,598税込6,158
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
GK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブ コミネGK-2493 プロテクトヴィンテージメッシュグローブコミネ
4,298税込4,728
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
ヴィンテージテイストのメッシュグローブ。 ハードタイプのナックルプロテクターやリフレクターといったライディング用機能を目立たないように装備。 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyester・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle
GK-2563 CEプロテクトレザーメッシュグローブ タートル コミネGK-2563 CEプロテクトレザーメッシュグローブ タートルコミネ
5,198税込5,718
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックルにレザーを使用したビンテージテイストのプロテクトメッシュグローブ。 ゴートレザー使用 CE規格ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 ハードプラスチックスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 chamude・nylon・goat leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm
HEATER ASSY,LH   35521MLNEC2 ホンダHEATER ASSY,LH 35521MLNEC2ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE コミネEK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVEコミネ
19,980税込21,978
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands
用途Races:CrMoBalls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)Retainer:NylonSealing:Rubber LLB (non-contact) Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-5Quantity of balls:14 pcs Dimension of balls:3.175(1/8)mmBasic dynamic load rating:4.000 kNBasic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
ケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mm StarTech.comケーブルロック 2m スチール、ビニール 4.4 mmStarTech.com
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
StarTech.com 3-in-1 Cable Lock for Laptops, K-Slot, Nano and Wedge Slot, 2m LTULOCKKEY Designed by the experts, StarTech.com have created this 3-in-1 adaptable security lock to aid any professional wanting their range of equipment safe and secureEas
仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール、ビニール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7272アズワン品番65-7975-74
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,249税込1,374
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Giant、 Novatec、 FSA、 Easton、 Stan’s、 Hope、Goldtec、 Industry9 and many other brands Frame (suspension pivot):Lapierre、 Santacruz、 Transition、Commencal and many other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:14 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:4.000 kNBasic static load rating:2.470 kNサイズ20×32×7
PROTECTER HEAT ホンダPROTECTER HEATホンダ
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
SEAL,A.HEATPROTEC ホンダSEAL,A.HEATPROTECホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
RUBBER,HEATPROTEC ホンダRUBBER,HEATPROTECホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
HEAT PROTECTOR R ホンダHEAT PROTECTOR Rホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HEAT PROTECTOR,TA ホンダHEAT PROTECTOR,TAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
HEAT PROTECTOR,TA ホンダHEAT PROTECTOR,TAホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
HEAT PROTECTOR W/ ホンダHEAT PROTECTOR W/ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
HEAT PROTECTOR TA ホンダHEAT PROTECTOR TAホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
(ME299)HEATER,ELEC 三菱ふそう(ME299)HEATER,ELEC三菱ふそう
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
PROTECTER B,HEAT ホンダPROTECTER B,HEATホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PROTECTER A,HEAT ホンダPROTECTER A,HEATホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MC968)HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MC968)HEAT PROTECTOR三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(MK518)BRKT,HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MK518)BRKT,HEAT PROTECTOR三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(MC146)STAY,HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MC146)STAY,HEAT PROTECTOR三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MK550)BRKT,HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MK550)BRKT,HEAT PROTECTOR三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(MK537)BRKT,HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MK537)BRKT,HEAT PROTECTOR三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC968)BRKT,HEAT PROTECTOR 三菱ふそう(MC968)BRKT,HEAT PROTECTOR三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MC146)PROTECTOR,HEATER PIPING 三菱ふそう(MC146)PROTECTOR,HEATER PIPING三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(00082)HEAT PROTECTION HOSES 三菱ふそう(00082)HEAT PROTECTION HOSES三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
(MB097)BRACKET,HEAT,PROTECTOR 三菱ふそう(MB097)BRACKET,HEAT,PROTECTOR三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,HEAT ホンダPROTECTOR,HEATホンダ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ コミネGK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブコミネ
9,998税込10,998
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
GK-254 ダイアルフィットスポーツレザーグローブ 高い保護性能と操作性にダイヤルフィッティングシステムを採用したスポーツグローブ。 握りやすい3Dパターンとダイレクトな操作性をもたらすガンカット縫製を採用。 MATERIALS goat leather・cow leather・polyurethane PROTECTOR knuckle・finger・palm・wrist
PROTECTOR,HEAT SU ホンダPROTECTOR,HEAT SUホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,HEAT TA ホンダPROTECTOR,HEAT TAホンダ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MK646)PROTECTOR ASSY,HEATER 三菱ふそう(MK646)PROTECTOR ASSY,HEATER三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
(ML208)PROTECTOR ASSY,HEATER 三菱ふそう(ML208)PROTECTOR ASSY,HEATER三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
...