カテゴリ

  • クリーンルーム用品(89)
    • クリーンルーム用エアフィルター(9)
    • クリーンブース(28)
    • 排気・クリーン装置(22)
  • 清掃用品(45)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(24)
    • 乾式掃除機(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
    • 空気清浄機(49)
    • 集塵機(12)
  • 電動工具(29)
    • フィルタ(8)
    • 掃除/集塵用部品(2)
  • 空調・電設資材(14)
    • 空調フィルター(7)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 家電(14)
  • 医療(7)
  • マスク(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「HEPA」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
HEPAフィルタ マキタHEPAフィルタマキタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HEPAフィルター アズワンHEPAフィルターアズワン(2件のレビュー)
11,600税込12,760
1台
当日出荷
トラスコ品番493-1912適合本体PS01-ADアズワン品番3-1423-11
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAFPS(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機集塵容量(L)11質量(kg)7.8(本体のみ)消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,598税込6,158
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
ドライバキューム極HEPA用 HEPAフィルター FPSドライバキューム極HEPA用 HEPAフィルターFPS(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大一産業 極HEPA用のHEPAフィルターです。
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) 京セラインダストリアルツールズカートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターですプレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません
用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
HEPAフィルター 日本エアーテックHEPAフィルター日本エアーテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高性能HEPAフィルタ HiKOKI(旧:日立工機)高性能HEPAフィルタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
R36DA(SC)/サイクロン式ユニット交換用HEPAフィルタ
適合機種R36DA(SC)、サイクロン式ユニット(0037-6496)アズワン品番65-0294-98
乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク乾式掃除機VP300HEPA用紙パックニルフィスク(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)
当日出荷
HEPAフィルタ HiKOKI(旧:日立工機)HEPAフィルタHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
空気清浄機にも使用されているHEPAフィルタ採用。ハウスダスト除去に最適です。
アズワン品番65-0294-96
HEPAパウダフィルタ マキタHEPAパウダフィルタマキタ
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
極HEPA用合成繊維フィルターバック FPS極HEPA用合成繊維フィルターバックFPS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
大一産業 極HEPA用の合成繊維フィルターバックです。
HEPAフィルター ニルフィスクHEPAフィルターニルフィスク
69,980税込76,978
1個
当日出荷
GM80用オプションパーツです。
仕様HEPAフィルタートラスコ品番837-0430適合機種GM80質量(g)812アズワン品番1-6311-13
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
159,800税込175,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15電源コード(m)15騒音値(dB)45/53風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
HEPAフィルタ マキタHEPAフィルタマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA ホースアッセンブリー FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA ホースアッセンブリーFPS
1,898税込2,088
1本
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、ホースアッセンブリーです。
HEPA フィルター ケルヒャーHEPA フィルターケルヒャー
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
T 11/1 Classic Re!Plast 用です。HEPAフィルターは、空気中から微粒子を除去するために設計された高性能フィルターで、0.3マイクロメートルの微粒子を99.97%以上捕集する性能を持ち、花粉、ダニの死骸、カビ、細菌、ウイルス、PM2.5などの微粒子を除去できます。初めてお使いの場合、 HEPA 取付キット、バスケット付( 2.889-310.0 )が必要です。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×55
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 丸ブラシ FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 丸ブラシFPS
499税込549
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、丸ブラシです。
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA フロアノズル FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA フロアノズルFPS
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、フロアノズルです。
ファンフィルタユニット用HEPAフィルタ コトヒラ工業ファンフィルタユニット用HEPAフィルタコトヒラ工業
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 布フィルター FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA 布フィルターFPS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、布フィルターです。
排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器排気がHEPAなバキュームクリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
HEPAフィルタ ベッセルHEPAフィルタベッセル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク業務用掃除機(乾式) HEPAニルフィスク
49,980税込54,978
1台
当日出荷
H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズル FPSHEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA スキマノズルFPS
499税込549
1個
当日出荷
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPAの部品、スキマノズルです。
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター日下部機械
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集
用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM関連資料(0.91MB)
ドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入) アズワンドライバキュームクリーナー VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン
7,520税込8,272
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VP300用HEPAフィルター(1枚入)アズワン品番8-7060-12
無菌フィルター HEPA-VENT ヒルソン・デック無菌フィルター HEPA-VENTヒルソン・デック
9,698税込10,668
1個
当日出荷
V240typeB、HFシリーズの無菌フィルター
アズワン品番65-8103-65
DCV580用HEPAフィルター DEWALT(デウォルト)DCV580用HEPAフィルターDEWALT(デウォルト)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
DCV580用高性能HEPAフィルターです。
トラスコ品番828-0169
交換用HEPAフィルタ エスコ交換用HEPAフィルタエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質HEPAアズワン品番65-2237-90
HEPAカートリッジフィルター ニルフィスクHEPAカートリッジフィルターニルフィスク
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
HEPAフィルターです。
HEPAパウダフィルタ マキタHEPAパウダフィルタマキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
HEPAフィルター Panasonic(パナソニック)HEPAフィルターPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種FY-200JCB1
ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)ミドルフィルター高性能HEPAgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)日本無機
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
排気ファンオプションHEPAフィルターユニット アズワン排気ファンオプションHEPAフィルターユニットアズワン
44,100税込48,510
1個
当日出荷
アズワン品番3-4056-41
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
HEPAフィルター 活性炭フィルター DeportHEPAフィルター 活性炭フィルターDeport
17,980税込19,778
1式
翌々日出荷
交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。