カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「HF400w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付ブラケットNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)モノキャリア モータ取付用中間プレートNSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高温HF400W高天井器具 東芝ライテック高温HF400W高天井器具東芝ライテック
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合電源内蔵器具保護等級IP65(耐塵・防噴流)
用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
直動部品カテゴリ