カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「HF400w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温HF400W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF400W高天井器具

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    46日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • モノキャリア モータ取付ブラケット NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付ブラケット

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • モノキャリア モータ取付用中間プレート NSK(日本精工)

    モノキャリア モータ取付用中間プレート

    NSK(日本精工)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
照明器具カテゴリ