カテゴリ

  • 空調・電設資材(45)
  • 照明(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「HF86」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF86形用ガード 三菱電機HF86形用ガード三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.6仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
HF86形用ガード 三菱電機HF86形用ガード三菱電機
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.6仕上【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上ガードΦ3、Φ4
HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ 三菱電機HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ三菱電機
2,998税込3,298
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
HF86形1灯・2灯用吊具 チェーン 三菱電機HF86形1灯・2灯用吊具 チェーン三菱電機
2,898税込3,188
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)25
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)岩崎電気
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.3光束(Lm)13140グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光束(Lm)13140グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)岩崎電気
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)70.5入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
ハンドファイル LION (ライオン事務器)ハンドファイルLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
759税込835特価
1冊
当日出荷から10日以内出荷
薄手の10mm厚。小分類の書類や資料の整理に適しています。
サイズA4判グリーン購入法適合
すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティック エビス[厨房用品]すき間に入るアイストレー コンパクトタイプ・スティックエビス[厨房用品]
449税込494
1セット(3個)
当日出荷
すき間に入るアイストレー
用途冷凍庫のすき間に重ねて置けて省スペースでスティック氷が作れる「すき間に入るアイストレーコンパクトタイプ・スティック」。 ステンレスボトルに入れやすいスティック氷が一度に2個作れる3個組(合計6個)。 小さめの製氷皿(製氷器)なので冷凍庫のすき間のスペースで簡単に作り置きできる。 通勤・通学、スポーツやレジャー、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)で積み重ねでき、ニオイ移りも防ぐ。※フタは完全密閉ではありません。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×38×124/個
HF 日鋼用 ギガ・セレクションHF 日鋼用ギガ・セレクション
9,698税込10,668
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
ステンレス取手H型 めねじ ラクテムステンレス取手H型 めねじラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷
ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
ホールファスナー ホールディングタイプ ナベヤホールファスナー ホールディングタイプナベヤ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630H4J4RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色 岩崎電気LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) トラフ形 2000mmタイプ (鋼板) Hf86形2灯用相当 昼白色岩崎電気
74,980税込82,478
1組
32日以内出荷
屋外で使用可能、工場の厳しい環境下での使用を想定した防水形(噴流形)(保護等級IP55)のLEDラインユニット照明器具です。使用温度範囲が広く、高温環境下でも活躍。安全・正確な作業環境を支えつつ、照明のコストダウンに威力を発揮します。
質量(kg)5.7材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に50まで使用可)消費電力(W)(200V)101定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra82保護等級IP55材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)15400光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付ヒートシンクアルミケース EXHFシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hf紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1箱(10本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)2367質量(g)350口金RX17d定格消費電力(W)84全光束(Lm)8650定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.395バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
エコシートポリカ ロール 住友ベークライトエコシートポリカ ロール住友ベークライト
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20抵抗(Ω)表面固有:1011引張強度(MPa)63.7曲げ強さ(MPa)93.1荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350線膨張係数(×10-5/℃)7吸水率(%)0.23体積固有抵抗(Ωcm)1016誘電率3.1(1MHz)誘電正接1.0×10-2(1MHz)軟化温度(℃)ビカット:150
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
蛍光灯用安定器 TRI.ENG蛍光灯用安定器TRI.ENG
8,498税込9,348
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプスタンダード付属品専用ハーネス
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2413×60色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RaRa83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 ウォールウォッシャ Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 ウォールウォッシャPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)5.4材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W300 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W300Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)8.1材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.9材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W190 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W190Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6.6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベース Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 スリムベースPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)7.2材質(本体)亜鉛鋼板寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 埋込型 下面開放型 W150Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54調光の可否
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)メンテナンス用直管形LEDユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ TUBEシリーズ既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当