カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(16)
  • 自転車部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業機械(4)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「HG40」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプロケット HG40A KANA(片山チエン)スプロケット HG40AKANA(片山チエン)
439税込483
1個
3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
CM Series(CM2HG40) SMCCM Series(CM2HG40)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-3~)SMC
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-425-C80L4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HG40-425-C80L4~)SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)425作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油リード線(m)3取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無オートスイッチ個数4オートスイッチ品番C80
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HG40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HG40SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HG40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HG40SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HG40) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HG40)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
ガスケット 12251-RV4-004 SPIガスケット 12251-RV4-004SPI
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番12251-PFE-003・12251-PFD-004・12251-PFB-004・12251-RV4-003・12251-RV4-004
すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 紳士用 12双入ミドリ安全
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
すべり止め付の軍手です。
トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
USB接続 骨伝導ヘッドセット テムコジャパンUSB接続 骨伝導ヘッドセットテムコジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック電源USBバスパワー対応本体寸法(mm)約135×78×127本体質量(g)約60接続方式USBコード長さ(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB type A 接続USBタイプUSB ver 1.1 準拠イヤホン形状耳かけ型
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
防振マット 光防振マット
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質ハプラゲル+ナイロンジャージ仕様片面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
防振マット 光防振マット
1,398税込1,538
1セット(4枚)
当日出荷
地震対策にご使用ください 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる両面強粘着タイプの防振マットです
材質ハプラゲル(衝撃吸収素材)仕様両面粘着厚さ(mm)7寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 4.025-5.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から94日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)エスパート500用トルクタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメント付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
ジャンボペール HGシリーズ カイスイマレンジャンボペール HGシリーズカイスイマレン
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
耐久性があり、ゴミ汚水をもらさない一体型成型です。耐久性抜群大型扉はスムースな回転で開閉もラクラク転倒防止用ボルト付移動がしやすく固定もできるストッパー付きキャスター(正面側2個)排水栓付で掃除もラクラク
用途工場内でのゴミの分別保管外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場にセット内容沖縄、離島以外運賃元払い材質本体:FRP、キャスター:ゴム、ユニクロメッキアイボリーキャスター数自在ストッパー付2個。自在2個
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製南電機
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
ガスケットセット ホンダ SPIガスケットセット ホンダSPI
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 4-4.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 4-4.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
カッタ 住友電工ハードメタルカッタ住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
レール スライディング ドリップ (HG) MAZDA(マツダ)レール スライディング ドリップ (HG)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コネクター リンク (HG) MAZDA(マツダ)コネクター リンク (HG)MAZDA(マツダ)
529税込582
1個
翌々日出荷
カバースライドルーフモーター (HG) MAZDA(マツダ)カバースライドルーフモーター (HG)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ガイド サンシェード (HG) MAZDA(マツダ)ガイド サンシェード (HG)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
ポジションプレート(R)サンルー (HG) MAZDA(マツダ)ポジションプレート(R)サンルー (HG)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
メーカー三菱ふそう代表車種キャンター
ステンレスハンガークリップ付 キャニオンステンレスハンガークリップ付キャニオン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
上下セパレートのウエアや手袋等の小物の収納に便利なクリップ付です。 4mmワイヤ電解研磨仕上げです。 耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。 衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途半導体組立工場、食品工場、研究所等トラスコ品番135-4719材質ステンレスSUS304質量(kg)250寸法(幅W×高さH)(mm)395×230仕上6mmワイヤ電解研磨仕上げ
ミラメッシュハンガー 未来工業ミラメッシュハンガー未来工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ラックを天井から吊る場合に使用します。 ミラメッシュの固定には内側固定金具を使用します。
材質スチール製
フレーム スライディングルーフ (HG) MAZDA(マツダ)フレーム スライディングルーフ (HG)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷