カテゴリ

  • バイク部品(1,296)
  • トラック純正部品(915)
  • バイク純正部品(645)
  • 農業機械(391)
  • 機構部品(277)
  • 自動車純正部品(276)
  • 制御機器(246)
  • 学童・教育用品(100)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(81)
  • 清掃用品(28)
  • 家電(26)
  • 卓上消耗品(25)
  • メカニカル部品(20)
  • 自転車部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 切削工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 日用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIF」の検索結果

関連キーワード
4,568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
219税込241
1個
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
12税込13
1個
当日出荷から3日以内出荷
HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BA-PDシリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から92日以内出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCHIROSE(ヒロセ電機)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 HIF3B HIF3-26CV(72) バックシェル 圧着ソケット HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 HIF3B HIF3-26CV(72) バックシェル 圧着ソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様カバータイプ = Backshell併用可能製品 = 圧着ソケット素材 = PBT色 = 黒シリーズ = HIF3BRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCAHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
1,298税込1,428
1セット(50本)ほか
当日出荷
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ ストレートタイプレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC200定格電流(A)1
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54RHIROSE(ヒロセ電機)
949税込1,044
1個
当日出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCCHIROSE(ヒロセ電機)
489税込538
1箱(50個)
翌々日出荷
シリーズHIF3材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54RHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から52日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装
ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
HIF3FB-40DA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
469税込516
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 64極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-64P-2.54W HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 64極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-64P-2.54WHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)MIL規格準拠品 HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)開口部:2.54極数64極
リボンケーブル用コネクタ HIF3Bシリーズ ヒロセ電機, メス, 50極, 2列 HIROSE(ヒロセ電機)リボンケーブル用コネクタ HIF3Bシリーズ ヒロセ電機, メス, 50極, 2列HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = HIF3B最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 200 V acコンタクト材質 = ベリリウム銅HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線はAWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-26PA-2.54WB(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2630SCC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2630SCCHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(20個)
7日以内出荷
シリーズHIF3B動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
459税込505
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ソケット HIF3H シリーズ 2.54mm 6 極 1 列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
309税込340
1箱(2個)
当日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3BA-20PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
949税込1,044
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ HIROSE(ヒロセ電機)HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
5日以内出荷
極数20種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチ
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54RHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数60シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3BA-50PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
879税込967
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HIF3FC-10PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
139税込153
1個
当日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DSA(63)HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(5個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
14,980税込16,478
1セット(50本)
9日以内出荷
アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0仕様箱入トラスコ品番473-4831質量(g)18最大引張荷重(kN)13.0
関連キーワード
...