カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ナイロンコネクタ(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
極数
  • 34
  • 2(2)
  • 10(5)
  • 14(2)
  • 16(7)
  • 20(10)
  • 26(7)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(9)
  • 60(3)
  • 64(3)
定格電流(A)
  • 1(4)
  • 12(1)
定格電圧(V)
  • 200(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIF3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-34PD-2.54R-MCHIROSE(ヒロセ電機)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この Hピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 HIF3FC-34PA-2.54DS(71)HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
長方形コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)長方形コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
519税込571特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンコネクタカテゴリ
関連カテゴリ