カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(142)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(142)
- MIWA(7)
- ELPA(5)
- 三桂製作所(5)
- コマドリル(5)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(4)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- 未来工業(3)
- オンダ製作所(3)
- イトーキ(3)
- キャンブロ(3)
- オリエンタルモーター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ナニワ建設機材(2)
- 満点商会(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「HKD」の検索結果

北海道トドマツの消臭ごみ袋(防臭・消臭) HKDシリーズ
オルディ¥389~税込¥428~1ケース(30枚)ほか翌々日出荷森の香りで嫌な臭いを低減する新発想のゴミ袋です。森の心地良い香りで防臭と消臭のW効果があります。使用シーンに応じてご使用いただけます。エステー株式会社とオルディ株式会社の共同開発商品です。
SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277
ヒロ・コーポレーション¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷『SAFFRON マイナスイオンヘアドライヤー HKD-277』は、強力な風量で髪を素早く乾かすことができるヘアドライヤー製品です。マイナスイオンが髪に潤いを与え、まとまりのある髪へと導きます。高性能DCモーターを搭載しており、パワフルでありながら静音設計です。約450gと軽量なので、長時間使用しても腕が疲れにくく快適にドライヤーできます。コンパクトに折り畳めるので、収納や持ち運びにも便利です。髪の状態に合わせて、温風と冷風を切り替えることができます。用途毎日の髪の乾燥に。ブローやカールなどのスタイリングに。髪の乾燥やパサつきが気になる方に。旅行に。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【COOL】170【HOT】1200温風温度(℃)(室温27℃計測距離10cm時)【COOL】約32/【HOT】約67安全装置過昇温度防止装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×75×240保証期間お買い上げ日より1年コード長さ(cm)約165安全機能温度ヒューズ&サーモスタッドマイナスイオン機能○
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
単管用ジョイント
アルインコ(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
スタンド灰皿
渡辺金属工業¥4,298税込¥4,7281台当日出荷デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
ネオジウム磁石フック
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。色シルバー直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
プロホビー 喰切
KEIBA¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷釘等の切断に。用途切る作業にサイズ(mm)100材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿発熱 あったか掛けふとん
アイリスオーヤマ¥7,698税込¥8,4681枚翌日出荷保温性の高いあったか掛けふとんです。吸湿発熱綿を使用しています。汗などの湿気を吸収し、それを熱に変えることによってあたたかさを生み出しています。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。温度を保つキルト加工が施されています。放射線状のキルティング加工で、中心部の温度を保ち、周囲に湿気を逃します。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。目付(g/m2)約100色ホワイト機能抗ウィルス・抗菌、吸湿、発熱、ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル、レーヨン材質(側地)ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工)
1200W セラミックファンヒーター
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。寸法(mm)W130×D220×H290色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781組当日出荷材質鋼(S45C)トラスコ品番754-0132サイズ電気ハトメ3mm用質量(g)63適合工具THP-HP
ケーサー デズミ
マサル工業¥109~税込¥120~1個3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応 分配器 接栓可動式
日本アンテナ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
ピラーズキャッチネオ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
カメラ付住戸玄関子機
アイホン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437色フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
椅子用ヒーター
ELPA¥7,599税込¥8,3591個翌々日出荷背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金