カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HKD」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂

    ウチネジアンカー(HKD)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    内ねじアンカー HKD(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    6,298税込6,928
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    692税込761
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER 大阪魂

    SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER

    大阪魂
    992税込1,091
    1個
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し
    長さ(mm)30呼びM8
  • MIWA U9 HKD-4 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-4 70×33~49 ST

    MIWA
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
  • SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂

    SUSウチネジアンカー(HKD-ST

    大阪魂
    960税込1,056
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び3/8
  • MIWA U9 HKD-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-1 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA U9 HKD-2A 90×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2A 90×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2A 70×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKD-2ALS 90×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2ALS 90×33~49 ST

    MIWA
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKD-2A 127×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2A 127×33~49 ST

    MIWA
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA U9 HKD-2ALS 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKD-2ALS 70×33~49 ST

    MIWA
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
  • MIWA HKD-0 70×33~49 ST 美和ロック

    MIWA HKD-0 70×33~49 ST

    美和ロック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    種別空錠適合扉厚(mm)33~49グリーン購入法適合
  • シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバースケール 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
  • スタンド灰皿 渡辺金属工業

    スタンド灰皿

    渡辺金属工業
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    デザインと実用性を重視した灰皿。転倒防止用の重しを入れているので、安定感があります。フタの取手部分から全て手作業で製造。本体にフタを掛けられるフックもついていて便利です。フタ付きでニオイもシャットアウト。内フタには、差し込むと火が消える、消火ストッパーを付けています。また、上部のフタは掛けることもできるので、置き場所に困りません。
    材質トタン材形状円筒形質量(kg)約1.53寸法(Φ×高さH)(mm)135×510フタの種類かぶせ式
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • ネオジウム磁石フック ブロードウォッチ

    ネオジウム磁石フック

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
    用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。シルバー直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業にサイズ(mm)100材質MARUTOLOYⅠ質量(g)60寸法A(mm)103寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石目ユニット E CONDOR(山崎産業)

    石目ユニット E

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    表面の石目は滑りにくく、耐久性に優れたポリエチレン樹脂を使用。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)15質量(g)290機能防炎防炎性能試験番号EO.070226滑り止め効果あり耐荷重(kg/cm2)4.2
  • DCジャック 配線用 ELPA

    DCジャック 配線用

    ELPA(2件のレビュー)
    217税込239
    1個
    当日出荷
    配線用 外径5.5mm、内径2.1mm用
  • 1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    1200W セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
    寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    998税込1,098
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用 TRUSCO

    ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    材質鋼(S45C)トラスコ品番754-0132サイズ電気ハトメ3mm用質量(g)63適合工具THP-HP
  • パネルヒーター ELPA

    パネルヒーター

    ELPA(2件のレビュー)
    8,548税込9,403
    1個
    当日出荷
    足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
    質量(kg)約2.5電源(V)100 50/60Hz温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
  • ケーサー デズミ マサル工業

    ケーサー デズミ

    マサル工業
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途外曲がりの直角接続に使用します。ケーサーのカバーを短く切断し、ベースにはめ込んで使用します。材質PVC形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応 分配器 接栓可動式 日本アンテナ

    4K8K対応 分配器 接栓可動式

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
  • ピラーズキャッチネオ 快段目盛 SK(新潟精機)

    ピラーズキャッチネオ 快段目盛

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
    用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
  • カメラ付住戸玄関子機 アイホン

    カメラ付住戸玄関子機

    アイホン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性PC+PS樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437フラネルブラック質量(g)約220備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付電源電圧自宅情報盤より供給機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10撮像素子1/4型カラーCCD画素数25万画素警報音・音量70dB以上/1m通話方式拡声通話
  • 椅子用ヒーター ELPA

    椅子用ヒーター

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付
    質量(g)約820(電源コード含む)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)約25~60コード長さ(m)約1.7定格消費電力(W)60材質(表面)ポリエステル繊維切タイマー自動:2時間/4時間/8時間寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
  • DCジャック&プラグ ELPA

    DCジャック&プラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    417税込459
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格:DC3.15V以下 極性統一形
  • はがき サンワサプライ

    はがき

    サンワサプライ
    649税込714
    1セット(20枚)
    当日出荷
    同窓会や結婚式の二次会のお知らせなど、返信が必要なときの往復はがきをインクジェットプリンターで簡単に作成できる用紙です。 印刷後、往復はがきの中心に入った折り線で二つ折りにして切手を貼り付けて投函します。 文字はくっきり、イラストや写真もきれいなつやなしマットタイプです。 往信・返信それぞれの宛名面に郵便番号枠の印刷があります。両面に印刷可能です。 (差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません) 両面とも乾燥時間が短く取り扱いが簡単。 表裏一体構造でカールしにくくなっています。
    用紙サイズ往復はがき白色度(%)99.3適合プリンタインクジェットプリンター郵便番号欄あり仕様【印刷面マーク】両面、【ペーパーミュージアム掲載】作成予定タイプ厚手表面処理【紙質マーク/表面・裏面】つやなしマット紙質マット紙印字柄なし紙厚(mm)0.209坪量(g/m2)186.1印刷方式両面対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)200×148
  • ネオジウム磁石フック黒色 ブロードウォッチ

    ネオジウム磁石フック黒色

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
    用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
  • 異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。
    用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
  • ガラス用ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(1/2)
  • パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリル

    パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ

    コマドリル
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
    用途内部コーン打込用(3/8x40)
  • ひけし 消火器ボックス 据置タイプ 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 据置タイプ

    満点商会
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    木目調のシックなデザインです。
    用途消火器格納箱材質スチール(木目調化粧板)木目調