カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)

「HOFFMAN」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンチコックホフマン式 野中理化器製作所ピンチコックホフマン式野中理化器製作所(5件のレビュー)
554税込609
1個
当日出荷
材質黄鋼製ニッケルメッキ
ピンチコック(ゴム管ばさみ) ナリカピンチコック(ゴム管ばさみ)ナリカ
180税込198
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニスゴム管はさみ(ホフマン型)ケニス
4,742税込5,216
1個
3日以内出荷
プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオンプレフィルター(カット品ろ材のみ)テシオン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
ビードヘルパー モノタロウビードヘルパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
43,500税込47,850
1個
予約販売
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
ピンチコック ホフマン型 三商ピンチコック ホフマン型三商
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
種別80 トンボネジ寸法A(mm)62寸法B(mm)80寸法C(mm)54
ピンチコックモール式 野中理化器製作所ピンチコックモール式野中理化器製作所(4件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS201)
電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型) ナリカ電解装置 H-BKシリーズ(ホフマン型)ナリカ
17,000税込18,700
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えませんステンレス電極と白金めっきチタン電極が選べます。
付属品ピンチコック樹脂製、金属製支持台、専用バンド、特殊ゴム栓容量(mL)ガラス管:65目盛(mL)目盛長20(最小目盛0.5)寸法(Φ×mm)H管:内径15×215支柱の高さ(mm)350(台含む)ガラス管H形、目盛付き
SEALS MOT PV 125 VM VN HOFFMAN 610051M002 piaggio(ピアッジオグループ)SEALS MOT PV 125 VM VN HOFFMAN 610051M002piaggio(ピアッジオグループ)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
ホースクランプ 8618シリーズ レオナホースクランプ 8618シリーズレオナ
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
片手で簡単に締め付けられます。
ビードヘルパー MTOビードヘルパーMTO(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)材質樹脂製幅(mm)約65厚さ(mm)約55全長(mm)約145質量(g)約100
電解装置 WE-02 ナリカ電解装置 WE-02ナリカ
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ(1件のレビュー)
9,800税込10,780
1個
当日出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
ホースピンチャー セット モノタロウホースピンチャー セットモノタロウ(62件のレビュー)
769税込846
1セット(2個)
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13
ピンチコック 三商ピンチコック三商
229税込252
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
H管(目盛付き) (電解装置H-BKシリーズ) ナリカH管(目盛付き) (電解装置H-BKシリーズ)ナリカ
4,100税込4,510
1個
3日以内出荷
電解装置(注文コード:50451109、50451933)の補充部品です。H管の目盛は削り加工で入れています。
寸法(mm)18×215(外径)
簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF ナリカ簡易版電気分解・燃料電池装置 EPFナリカ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
EA-LMPT用 ナリカEA-LMPT用ナリカ
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
電解装置 EA-HLK(ホフマン型)の補充部品です。
種別ガラスロート