カテゴリ

  • 梱包用品(25)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 家電(7)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP300」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコート HP-300グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート HP-300グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
26,980税込29,678
1缶(100g)ほか
当日出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
光沢計HP-300 TIME光沢計HP-300TIME
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1
モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
17,980税込19,778
1本(130mL)
当日出荷
現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)ユニクロ ワイドプレートACE(エース)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ) 住化プラステックプラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ)住化プラステック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所キャップD PVC 角タイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
保存袋 角0 オキナ保存袋 角0オキナ
349税込384
1冊(2枚)
翌々日出荷
丈夫で使いやすく書類の携帯保存に最適。便利な2枚パック入り保存袋です。
グリーン購入法適合幅(mm)298高さ(mm)388奥行(mm)7
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ) 住化プラステックプラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)住化プラステック
169税込186
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.42幅(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ) 住化プラステックプラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)住化プラステック
769税込846
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
帆布製丸バケツ マーベル帆布製丸バケツマーベル
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
丈夫な6号(20オンス)帆布使用持ち手と本体一体式で耐久性抜群:持ち手が二重に折り込んでおり強度がUP。使用最大耐荷重約10kg持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減芯材にポリプロピレン採用で、柔軟性があり、型崩れしにくい
生也り質量(g)640寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×330
帆布製丸バケツ カーキ マーベル帆布製丸バケツ カーキマーベル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル過酸化水素試験紙 HPシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(100枚)
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から19日以内出荷
アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
丸型フード LHP シルファー丸型フード LHPシルファー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器プーラー ボードセット 小型・普通車用日平機器
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ) 住化プラステックプラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)住化プラステック
139税込153
1枚
当日出荷
高剛性・高衝撃に優れています。
用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.303幅(m)0.303RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘンTIG溶接用ケーブル・ホースダイヘン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)
999税込1,099
1個
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用の丸ブラシ。
小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)
899税込989
1個
当日出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用小型ノズル。
コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(10枚)
当日出荷
コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。
集塵容量(L)11.2適合機種CVC-203、HP-204、CVC300Sタイプ乾式タイプアズワン品番1-7977-11
サーモバリア200HP □300mm 日光化成サーモバリア200HP □300mm日光化成
9,998税込10,998
1枚
8日以内出荷
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)
449税込494
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,698税込1,868
1個(300g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サクションホース (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)サクションホース (CVC-203・HP204・300S 用)CONDOR(山崎産業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のサクションホース。
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズgoot(太洋電機産業)
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書
HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15高砂
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
HP728インクカートリッジ ブラック 300ml HP(日本ヒューレット・パッカード)HP728インクカートリッジ ブラック 300mlHP(日本ヒューレット・パッカード)
20,980税込23,078
1台
欠品中
HP766B インクカートリッジ マットBK 300ml HP(日本ヒューレット・パッカード)HP766B インクカートリッジ マットBK 300mlHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,798税込9,678
1台
欠品中
電圧計 300V用 Panasonic(パナソニック)電圧計 300V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷