カテゴリ

  • 梱包用品(25)
  • 切削工具(17)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HP300」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコート HP-300グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート HP-300グリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    31,980税込35,178
    1缶(100g)ほか
    当日出荷
    フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。透明使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)仕様NSF H1 認定取得タイプNSF H1 認定取得危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
  • 光沢計HP-300 TIME

    光沢計HP-300

    TIME
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    HP-300単角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識しデータを分析 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードでデータ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単 自動校正 1000件測定データを保存 ローバッテリとデータオーバーした場合、アラーム警告機能
    仕様光沢度:Gs(60度):0.0-120 | Gs(60度):120-1200、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、偏差(GU):0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)60度使用環境温度(℃)10-40測定面積Gs(60度):9×15mm保管温度(℃)‐10-70使用環境湿度(%)<85分解能(mV)0.1・1
  • モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    19,980税込21,978
    1本(130mL)
    当日出荷
    現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
    用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
  • ユニクロ ワイドプレート ACE(エース)

    ユニクロ ワイドプレート

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
    用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • ヘビーポンププライヤー トップ工業

    ヘビーポンププライヤー

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
  • プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ) 住化プラステック

    プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ)

    住化プラステック
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ) 住化プラステック

    プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)

    住化プラステック(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所

    キャップD PVC 角タイプ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ) 住化プラステック

    プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)

    住化プラステック
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.42幅(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保存袋 角0 オキナ

    保存袋 角0

    オキナ
    349税込384
    1冊(2枚)
    翌々日出荷
    丈夫で使いやすく書類の携帯保存に最適。便利な2枚パック入り保存袋です。
    グリーン購入法適合幅(mm)298高さ(mm)388奥行(mm)7
  • 強靭ロングビットホルダー ANEX

    強靭ロングビットホルダー

    ANEX(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
    用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
  • キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    材質(車輪)ウレタン
  • 帆布製丸バケツ カーキ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    帆布製丸バケツ カーキ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酸化水素試験紙 HPシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    6,598税込7,258
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    液中の過酸化水素濃度を0~30000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、20秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/5000/10000/20000/30000ppmアズワン品番64-3727-46
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • 帆布製丸バケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    帆布製丸バケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    丈夫な6号(20オンス)帆布使用。持ち手と本体一体式で耐久性抜群:持ち手が二重に折り込んでおり強度がUP。使用最大耐荷重約10kg。持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減。芯材にポリプロピレン採用で、柔軟性があり、型崩れしにくい
    生也り質量(g)640寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×330
  • 中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    中温度ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
    温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
  • アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミパイプハンドル APH型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
    用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
  • 丸型フード LHP シルファー

    丸型フード LHP

    シルファー
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8
  • プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ) 住化プラステック

    プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)

    住化プラステック
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.303幅(m)0.303RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘン

    TIG溶接用ケーブル・ホース

    ダイヘン
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
  • プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ボードセット 小型・普通車用

    日平機器
    519,800税込571,780
    1個
    8日以内出荷
    小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
  • 小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    小型ノズル (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用小型ノズル。
  • 丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    丸ブラシ (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用の丸ブラシ。
  • コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    コンドルバキュームクリーナー用紙パック(CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンドルバキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用紙パック。
    集塵容量(L)11.2適合機種CVC-203、HP-204、CVC300Sタイプ乾式タイプアズワン品番1-7977-11
  • サーモバリア200HP □300mm 日光化成

    サーモバリア200HP □300mm

    日光化成
    10,980税込12,078
    1枚
    8日以内出荷
    サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    すきまノズル (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のすきまノズル。
  • サクションホース (CVC-203・HP204・300S 用) CONDOR(山崎産業)

    サクションホース (CVC-203・HP204・300S 用)

    CONDOR(山崎産業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用のサクションホース。
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    6,698税込7,368
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ goot(太洋電機産業)

    板金用 出荷前点検検査書付 HPシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
    校正証明書点検・検査書
  • インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル PHP

    OSG(オーエスジー)
    86,980税込95,678
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスター

    HP200S/300用ハンドピース

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP772インクカートリッジ ライトマゼンタ 300ml HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP772インクカートリッジ ライトマゼンタ 300ml

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
  • HP730 インクカートリッジ シアン 300ml HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP730 インクカートリッジ シアン 300ml

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
  • HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15 高砂

    HPパイプクリーナーS 全長300 0.2 Φ15

    高砂
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    スライサーの隙間洗浄に適しています。毛渡りが長く、力が入れやすいブラシです。全長30cmのブラシです。
  • HP 766 インクカートリッジ シアン 300ml HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 766 インクカートリッジ シアン 300ml

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
  • HP728 インクカートリッジ ブラック 300ml F9J68A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP728 インクカートリッジ ブラック 300ml F9J68A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷