カテゴリ

  • オフィス家具(434)
  • 保管用品(54)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 卓上消耗品(26)
  • 制御機器(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • メカニカル部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 作業工具(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 「HPU」の検索結果

718件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RH裏網H1500W900 イトーキRH裏網H1500W900イトーキ
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型、裏網 W90XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)846質量(kg)3.3高さ(mm)1400奥行(mm)8
ERRハンガーパイプ受 イトーキERRハンガーパイプ受イトーキ
6,698税込7,368
1台
22日以内出荷
軽量棚 ERR型 ハンガーパイプブラケット D45用
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ関連部品ハンガーパイプ
仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き 雅仮眠カーテン マドンナ プリーツあり/裏地付き
65,980税込72,578
1セット
37日以内出荷
ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテンセット内容左右2枚入り横×高さ(mm)2400×850
仮眠カーテン モンブランローズ プリーツあり/裏地付き 雅仮眠カーテン モンブランローズ プリーツあり/裏地付き
62,980税込69,278
1セット
37日以内出荷
モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。 裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)
用途仮眠カーテン
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨOHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)コクヨ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
PH プラスチック手袋 ソフトPF オオサキメディカルPH プラスチック手袋 ソフトPFオオサキメディカル(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
指先までフィット!看護・介護に最適。 左右両用のため片手でも使えて経済的。 アレルギーの原因でもある天然ゴムは使用しておりません。 進取性が高くフィット感に富んだ使い捨てプラスチック手袋です。 指先までフィットし、介護・看護に最適 肌にやさしい素材 豊富なサイズ展開
材質塩化ビニル、可塑剤全長(cm)24
5/16Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
369税込406特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-1P関連資料仕様書(0.37MB)
18-8IHプレーンケットルII MTI(エムテーアイ)18-8IHプレーンケットルIIMTI(エムテーアイ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.6
1/4Hプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応
18-8IHプレーンケットルII MTI(エムテーアイ)18-8IHプレーンケットルIIMTI(エムテーアイ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.6
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付東亜DKK
79,980税込87,978
1個
当日出荷
ポータブルで使えるマルチタイプの水質計pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能プローブはデジタル通信(RS-485伝送)カスタムLCDバックライト機能を搭載フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載
セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
HプーリーN型 ステンレス車 ヨコヅナHプーリーN型 ステンレス車ヨコヅナ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
Mylana用pHプローブ 東亜DKKMylana用pHプローブ東亜DKK
47,980税込52,778
1個
欠品中
電極部のみの交換が可能です。
測定範囲pH0~14/0~100℃
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
形状プラグエスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス関連資料仕様書(0.37MB)
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズアズワン
479税込527
1双
翌々日出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
食事用エプロン Table with プリーツタイプ フットマーク食事用エプロン Table with プリーツタイプフットマーク
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
大切な洋服を食事中につい汚してしまった…そんなお悩みに食事汚れをガードするだけではなく、お洒落も楽しむ為に開発されたエプロンです。ストールのように首からさっと羽織るだけで食事シーンにさりげなく使用できます。上品で繊細なプリーツを施し洋服にも馴染み、男女問わず使えるデザインです。はっ水加工を施しています。外食・冠婚葬祭・旅行など幅広いシーンで使用できます。
幅(cm)20混率(%)ポリエステル100(はっ水加工)丈(cm)150洗濯方法洗濯機○、脱水機○、乾燥機×、アイロン×
ソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用 アズワンソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用アズワン
29,800税込32,780
1個
当日出荷
付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個アズワン品番2-5312-20
3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ3/4"NH プラグ (雄ねじ)エスコ
350税込385
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス関連資料仕様書(0.37MB)
PPH プレスフィットプランジャー用ホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)PPH プレスフィットプランジャー用ホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PHプラスビット (ショート) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)PHプラスビット (ショート)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25サイズ#2質量(g)17差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
5001-73 Rランプ RH プロフィア05 SYS5001-73 Rランプ RH プロフィア05SYS
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
適合メーカーHINO
HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
58,480税込64,328
1台
翌日出荷
仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCOHPPE手袋PU手のひらコートロングTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会ひび割れ補修剤 ehプラスパックABC商会(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット(2個)
翌々日出荷
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂白色・褐色容量(kg)1タイプ高粘度タイプ質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
[冷蔵]こくRichプラスアサイーボウルヨーグルト チチヤス[冷蔵]こくRichプラスアサイーボウルヨーグルトチチヤス
1,798税込1,942
1セット(90g×6個)ほか
翌々日出荷
大流行中のアサイーが登場!アサイーボウルがこれ一品で楽しめます。女性に嬉しい鉄分とポリフェノール配合でおいしくキレイを叶えよう!。
用途【賞味期限:発送時点で15日以上】開封後はできるだけお早目にお召し上がりください。
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
IH プロセレクト 親子鍋 横柄 TKGIH プロセレクト 親子鍋 横柄TKG
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
IH対応
材質本体:アルミニウム、取手:天然木種別横柄質量(g)207サイズ(cm)16板厚(mm)2.4内径×深さ(mm)160×20底径(Φmm)125TKG品番9-0045-0801TKG品番(2017)6-0045-0801
Milliflex Plus Pump VHP Hub kit Merck(メルクミリポア)Milliflex Plus Pump VHP Hub kitMerck(メルクミリポア)
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8362-96
HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking AP-735 (JP) Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプターStarTech.com
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様ワイド画面に対応材質エンクロージャ:プラスチック、PVCグレー質量(g)109適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)2対応OSOSに依存せずコネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI(オス)保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)最大解像度7680×4320(60Hz)動作温度0~40℃(32F° to 104F°)保証期間3年アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(オス)コネクタBHDMI(オス)オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)湿度範囲(%)0~80変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)BluetoothプレイヤーAbaniact(アバニアクト)
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
SB#25 4Hプラ エフピコチューパSB#25 4Hプラエフピコチューパ
27,980税込30,778
1ケース(100枚×30袋)
3日以内出荷
長物用。
材質OPP
...