カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 切削工具(6)

「HR4030C」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118打撃数(min-1[回/分])1300~2600回転数(min-1[r.p.m])230~460シャンク形状六角シャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号351振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド質量(kg)6.3長さ(mm)412
ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ミニランマRakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
アース棒アダプタ マキタアース棒アダプタマキタ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
コールドチゼル マキタコールドチゼルマキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途溝切り、角出用
六角軸スケーリングチゼル SPJR六角軸スケーリングチゼルSPJR(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X全長(mm)280先端幅(mm)50対辺幅(mm)17
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)240
スケーリングチゼル マキタスケーリングチゼルマキタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途溝つき用
ランマ マキタランママキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク形状六角シャンク
ビシャン マキタビシャンマキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
ケミカルアンカアダプタ マキタケミカルアンカアダプタマキタ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状17mm六角シャンク
プラスブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)プラスブルRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。 また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。 エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。 エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき・食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。 先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
材質(先端)特殊合金工具鋼
ハイスチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハイスチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
ブルポイント マキタブルポイントマキタ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ハツリ、破砕用
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
超硬ドリル マキタ超硬ドリルマキタ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
パワーブルポイント マキタパワーブルポイントマキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)280
グルービングチゼル マキタグルービングチゼルマキタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280
十字ブルポイント マキタ十字ブルポイントマキタ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T寸法L(mm)280寸法A(mm)17
集じんアタッチメントセット品 マキタ集じんアタッチメントセット品マキタ
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
ハツリ作業時に集じん機と接続して使用し、よりクリーンな作業環境を提供。細かな粉じんを最大95%以上集じん可能。
適合機種HM0830、HM0871C、HM1111C、HM1202C、HM1213C、HR3530、HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4030C、HR5211C、HM0860C、HR4000C、HR4011C、HR5001Cセット内容ダストカバー、D型ハンドル用ホースホルダ、グリップ型ハンドル用ホースホルダ、コードガード用ホースホルダ適合ホース径(Φmm)28