カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
- パソコン/周辺機器(278)
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- 切削工具(94)
- 制御機器(48)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 科学研究・開発用品(25)
- 学童・教育用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 防犯用品(17)
- バイク部品(16)
- 建築金物(16)
- メカニカル部品(14)
- 家電(11)
- オフィス家具(10)
- 機構部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 厨房用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バッテリー・電装(5)
- 電動工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- CKD(38)
- Gigastone(12)
- NACHI(不二越)(30)
- RS PRO(15)
- SanDisk(サンディスク)(56)
- SMC(497)
- StarTech.com(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- VISHAY(20)
- エレコム(33)
- グリーンハウス(17)
- サンコーテクノ(13)
- サンワサプライ(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- 岩崎電気(15)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(28)
- 近藤製作所(24)
- 鶴見製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(169)
グリーン購入法適合(18)
「HSD」の検索結果

小形水中汚泥ポンプ HSD型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から4日以内出荷ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.15タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)90寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
HSDパッキン
阪上製作所¥239税込¥2631個7日以内出荷ピストン用材質RN906寸法L(mm)2寸法H(mm)2.6寸法d(mm)17外径(Φmm)25寸法D(mm)25寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)24寸法GA(mm)3.2寸法GB(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
マックス 100年快適生活 水のいらないドライシャンプー HSD 200ml
マックス石鹸¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷内容量/ 200ml用途美容保湿成分を配合し、頭皮にやさしい。速乾性に優れたスプレータイプ
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷材質黄銅d2.2ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-500(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)7日以内出荷材質黄銅d3.8D6.5ねじ径M5寸法A(mm)6.55寸法C(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-400(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,898~税込¥4,288~1袋(50個)7日以内出荷材質黄銅d2.9ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥3,898税込¥4,2881袋(50個)7日以内出荷材質黄銅d1.9D4寸法A(mm)4.05寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム IIYAMA ProLite E2471HSD E2471HSD-GB1 23.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IIYAMA ProLite E2471HSD E2471HSD-GB1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5HSD)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
小形水中泥水ポンプ HSDE型
鶴見製作所¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から4日以内出荷高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
覗き見防止 プライバシー フィルター SEETEC P173-9HSD 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SEETEC P173-9HSD取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥85,500~税込¥94,050~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
液晶保護フィルム SEETEC P173-9HSD 17.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SEETEC P173-9HSD取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
積重ね架台 HSDシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷から91日以内出荷乾燥器を2台重ねて使用できます。冷却ファン付きです。下部の熱が上部の乾燥器に影響することを防止します。
ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥87,300税込¥96,0301台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-65
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥255,000税込¥280,5001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ
アズワン¥272,000税込¥299,2001台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-14
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.29タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)14(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)49
多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ
アズワン¥258,000~税込¥283,800~1台23日以内出荷トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥64,980税込¥71,4781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)2.2タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])180寸法L(mm)206寸法F(mm)80寸法D(Φmm)50寸法l(mm)36寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)63スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-16
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥32,980税込¥36,2781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.58タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])280寸法L(mm)134寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)23寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)40スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)93
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.31タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)112寸法F(mm)41寸法D(Φmm)25寸法l(mm)22寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)35.5スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-20
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥49,980税込¥54,9781個31日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)1.11タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])230寸法L(mm)164寸法F(mm)64寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)寸法I(mm)50スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)180
HSD17B13 Antibody 100ul
Signalway Antibody¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷仕様冷凍、(Application)WB IHC、(Species Reactivity)Hu Rt、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1mg/mlサイズ100ulアズワン品番86-6901-31危険物の類別非危険物
...