カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(218)
  • 切削工具(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • バイク部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSD」の検索結果

509件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所

    小形水中汚泥ポンプ HSD型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
    用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
  • HSDパッキン 阪上製作所

    HSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ユアツヨウパッキン HSD 大阪魂

    ユアツヨウパッキン HSD

    大阪魂
    ¥55,720~税込¥61,292~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    種類軸付タイプ
  • シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノ

    シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
  • マックス 100年快適生活 水のいらないドライシャンプー HSD 200ml マックス石鹸

    マックス 100年快適生活 水のいらないドライシャンプー HSD 200ml

    マックス石鹸
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    内容量/ 200ml
    用途美容保湿成分を配合し、頭皮にやさしい。速乾性に優れたスプレータイプ
  • パッキン(HSD 40A ヤンマー

    パッキン(HSD 40A

    ヤンマー
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    パッキン(HSD 40A
  • 液晶保護フィルム IIYAMA ProLite E2471HSD E2471HSD-GB1 23.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IIYAMA ProLite E2471HSD E2471HSD-GB1 23.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥5,198税込¥5,718
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IIYAMA ProLite E2471HSD E2471HSD-GB1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター SEETEC P173-9HSD 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター SEETEC P173-9HSD 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種SEETEC P173-9HSD取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所

    小形水中泥水ポンプ HSDE型

    鶴見製作所
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
    用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
  • グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ サンコーテクノ

    グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番558-1702RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム SEETEC P173-9HSD 17.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SEETEC P173-9HSD 17.3インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SEETEC P173-9HSD取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ

    サンコーテクノ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善)

    頑丈ハンガーラック

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック 服の着丈に合わせて高さを変えられる パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能
    用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質スチール(粉体塗装)組立時間約30-40分寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(4枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ サンコーテクノ

    オールアンカー用マシンホルダー AL-H-SDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
    用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど仕様筒入タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプスライド寸法(mm)35
  • 自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry YAMAZEN(山善)

    自立式 折りたたみ台車 プレミアムコンパクトCarry

    YAMAZEN(山善)(18件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。 荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。 簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
    用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。車輪径(Φmm)65材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ、伸縮前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)

    フック付スケール 快段目盛 両面

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
  • スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スライドダスター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量を調整可能
    全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
  • スプレーシート 土木検査 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 土木検査

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    当日出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途土木検査時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)250×205文字高(mm)40
  • マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整 エレコム

    マイクスタンド マイクホルダー 卓上 高さ調整 角度調整

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
    材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP色ブラック質量(g)約430寸法(直径Φ×高さH)(mm)約127(土台)/約16(伸縮アーム)×260~366(土台からホルダー最上部まで)対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)角度調節○
  • 六角軸ハイス皿取錐 SK11

    六角軸ハイス皿取錐

    SK11(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
    用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)最高回転数(min-1[r.p.m])2500ドリル長(mm)有効:15角度(°)皿取:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
  • DHSホールカッター アレンジセット DHS-D 大見工業

    DHSホールカッター アレンジセット DHS-D

    大見工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。
    トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
  • 本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首) 宮谷製作所

    本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)

    宮谷製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,650~税込¥11,715~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • FJW型フローレンライト用ホルダー ハタヤリミテッド

    FJW型フローレンライト用ホルダー

    ハタヤリミテッド
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-4005アズワン品番64-4652-91
  • マシンホルダー サンコーテクノ

    マシンホルダー

    サンコーテクノ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED SMART[自動車用品]

    LED

    SMART[自動車用品]
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
    タイプD1発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
  • LED SMART[自動車用品]

    LED

    SMART[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
    タイプD2発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
  • LED SMART[自動車用品]

    LED

    SMART[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能
    タイプD4発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
  • 天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ ナカ工業

    天井点検口 ハイハッチSD 額縁タイプ

    ナカ工業(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
    用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
  • 18-10 ロイヤル 横柄 親子鍋(蓋無) EBM(江部松商事)

    18-10 ロイヤル 横柄 親子鍋(蓋無)

    EBM(江部松商事)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番8204000
  • 18-10ロイヤル 目玉焼 (蓋付) フジノス

    18-10ロイヤル 目玉焼 (蓋付)

    フジノス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    IH調理器対応
    材質CLADEX質量(kg)0.45内径×深さ(mm)165×30TKG品番9-0548-0801TKG品番(2017)6-0490-0701
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • クランプシャンク JEFCOM(ジェフコム)

    クランプシャンク

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトホールソー専用クランプシャンク
関連キーワード
...