カテゴリ
- 切削工具(10)
- 制御機器(5)
- 家電(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- イワタツール(4)
- SONY(ソニー)(4)
- TRUSCO(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- H&H(2)
- シャープ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ネグロス電工(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 東洋シャフト(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ナリカ(2)
- DiodesZetex(2)
- イノアック(1)
- シヤチハタ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「HSP-1」の検索結果
![658HSP-1 スペーサー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
658HSP-1 スペーサー
BEST(ベスト)[金物]¥339税込¥3731個10日以内出荷材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂。扉厚:32~44mm用途ラバトリーブース引戸・折戸長さ(mm)1.5幅(mm)35.5高さ(mm)65
4枚刃ステップドリル
H&H(18件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途鉄工用
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
波動実験用プラスチックばね
ナリカ(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781本当日出荷パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色黒(ファンモーター)寸法W(mm)482.6
サウナ用ストーン
ホンマ製作所¥33,980税込¥37,3781箱(10kg)当日出荷ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
ナイロンハードスポンジ 10個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台欠品中給気・排気が混らない仕切板付材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-13U2、FY-13GH2色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
携帯ポンチョ ベリー暖ポンチョ
イノアック¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷軽くてあったかい携帯ポンチョ。水・風シャットアウト!非常時ポンチョ(毛布がわりにも) 保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです! 腰に巻いて使えるヒモ、持ち運びに便利なポーチ付き用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど付属品ポーチ、ヒモ材質アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレンシート寸法(mm)約 1400X1900色シルバー
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
スパイラルタップセット
TRUSCO¥23,483税込¥25,8311セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
Drawer Hive
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
スナップリングプライヤ
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から7日以内出荷先端クロー着脱式です。先端クロー形状はバックテーパー加工でリングを確実にキャッチします。標準クロー仕様です寸法(mm)175寸法t(mm)2使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)20~60
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
MRA エアグラインダ部品
ムラキ¥699税込¥7691個4日以内出荷MRA エアグラインダの部品です。 MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm用途MRA エアグラインダの部品です。 MRA-PG40103用スパナセット11mm、17mm
ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
スパイラルチューブ
MCO¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から6日以内出荷パソコンまわり、デスク下、テレビボード裏などのごちゃごちゃした配線がまとまる! 複数のケーブルを巻いて束ねるらせん状のチューブ 必要なケーブルだけチューブの途中から抜き出せる! ハサミやカッターで使いたい長さにカットできる!材質ポリエチレン色クリア長さ(m)1.5
ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ
シヤチハタ¥699税込¥7691個4日以内出荷から8日以内出荷お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。繰り返し・詰め替え対応
0.11sq HSP線 赤黒 50m巻
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP
イワタツール¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72材質超硬合金(Carbide)![610HSP スペーサー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610HSP スペーサー
BEST(ベスト)[金物]¥169税込¥1861個10日以内出荷材質 POM樹脂(黒)用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質POM(黒)幅(mm)55色黒高さ(mm)55
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング
イワタツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。角度(°)90
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組5日以内出荷抗菌仕様のステンハンドルです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
電流センサ
甲神電機¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
OKS高圧ホースリール
ハタヤリミテッド¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。タイプ手動寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295常用圧力(MPa)20.5接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ流体温度(℃)0~80巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25




![658HSP-1 スペーサー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)