カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 作業服(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HSP-3」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ スターリーナイト HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ スターリーナイト HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ ブロッサムピンク HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ ブロッサムピンク HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ サニーオレンジ HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ サニーオレンジ HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ コーラルピンク HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ コーラルピンク HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ クリアスカイ HSP003シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN 半袖ポロシャツ クリアスカイ HSP003シリーズカーシーカシマ
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。
4枚刃ステップドリル H&H4枚刃ステップドリルH&H(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途鉄工用
ストレートノズル ヤマダコーポレーションストレートノズルヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
4枚刃コバルトステップドリル H&H4枚刃コバルトステップドリルH&H(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。
用途ステンレス・鉄工用
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーはや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
ハンドル タジマツール(TJMデザイン)ハンドルタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
経済的な交換用ハンドル
縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店縞鋼板製段差解消スロープ法山本店
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし材質鋼板
超硬付ハーフセンター TRUSCO超硬付ハーフセンターTRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ステンレスアンゼンミラー 丸型 ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー 丸型ナック・ケイ・エス
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:ポリプロピレン仕上研磨
1ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式) 直本工業(ナオモト)1ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式)直本工業(ナオモト)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
薄ものや合繊にも焼きつきの心配なく使える蒸気式アイロンが、給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。
加工(ベース)ハードクローム加工
Drawer Hive ステルスマウントDrawer Hiveステルスマウント
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。
用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
ステンレスアンゼンミラー 角型 ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー 角型ナック・ケイ・エス
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:SUS430仕上研磨
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
ライブナチュラルORIGINALスーパー6 朝日ウッドテックライブナチュラルORIGINALスーパー6朝日ウッドテック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応タイプ3P長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.4シリーズライブナチュラル スーパー6工法上貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
経済的な交換用ケース+ハンドルです。
用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄
スパイラルタップ(ウィットねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(ウィットねじ用)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
切り屑がカール状に巻きあがります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途止まり穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理加工ねじウィットねじ
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
部品 ミニエアソー MJ100A 東空販売部品 ミニエアソー MJ100A東空販売
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.1MB)
半袖ロングポロシャツ(男女兼用) HSP004-3(アースブラウン) 4L カーシーカシマ半袖ロングポロシャツ(男女兼用) HSP004-3(アースブラウン) 4Lカーシーカシマ
7,198税込7,918
1枚
8日以内出荷
前立て長めなのでかぶりでも着脱しやすい。「AIR THROUGH POLO」介護のプロらしいきちんと感を引き立てるロング丈。必要なものを収納できる大容量の腰ポケットつき。風も熱も通り抜ける鹿の子ニット素材なので、ロング丈でも涼しく着られます。腕がラクラク上がって腰まわりがチラ見えしないARM360°後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケット。あらゆる用途に使える脇ループつき。濃色の裏地で汚れが目立ちにくい衿裏とスポーティーな配色。
トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 60° ALDコーティングイワタツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ シヤチハタネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップシヤチハタ
699税込769
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。
繰り返し・詰め替え対応
エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
610HSP スペーサー BEST(ベスト)[金物]610HSP スペーサーBEST(ベスト)[金物]
259税込285
1個
10日以内出荷
材質 POM樹脂(黒)
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸幅(mm)55高さ(mm)55仕上シルバー
半袖ロングポロシャツ(男女兼用) HSP004-3(アースブラウン) 5L カーシーカシマ半袖ロングポロシャツ(男女兼用) HSP004-3(アースブラウン) 5Lカーシーカシマ
7,198税込7,918
1枚
8日以内出荷
前立て長めなのでかぶりでも着脱しやすい。「AIR THROUGH POLO」介護のプロらしいきちんと感を引き立てるロング丈。必要なものを収納できる大容量の腰ポケットつき。風も熱も通り抜ける鹿の子ニット素材なので、ロング丈でも涼しく着られます。腕がラクラク上がって腰まわりがチラ見えしないARM360°後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケット。あらゆる用途に使える脇ループつき。濃色の裏地で汚れが目立ちにくい衿裏とスポーティーな配色。
トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツールトグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティングイワタツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
角度(°)90
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
5,520税込6,072
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-197RAHS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-197RAHSSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK Series(CKQGTZB50) SMCCK Series(CKQGTZB50)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK Series(CKQGTZA50) SMCCK Series(CKQGTZA50)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CKQGT SMCCKQGTSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50TF SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50TFSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
Sensata / Crydom 熱伝導パッド サーマルパッド Sensata / CrydomSensata / Crydom 熱伝導パッド サーマルパッドSensata / Crydom
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO