カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)

「HT-600」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(1m×5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車ブレーキホース(トヨタ)ミヤコ自動車(17件のレビュー)
1,350税込1,485
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
6,198税込6,818
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
スチール製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:T型
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
アルミパインプハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミパインプハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉などU字形種類組立形グリップ径(Φmm)27材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理ブラック取付け方法丸穴種類ハンドル耐荷重(N)500面付形種類U字形
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
6,290税込6,919
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン
4,398税込4,838
1袋(1m×5本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)最低完全収縮温度(℃)105
58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)58VバッテリーヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
キャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B 新ダイワキャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B新ダイワ(1件のレビュー)
80税込88
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
マグネト部品HT2211S-600B 新ダイワマグネト部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
マグネト部品HT2210S-600B 新ダイワマグネト部品HT2210S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
ハンドル部品HT2211S-600B 新ダイワハンドル部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
ハンドル部品HT2210S-600B 新ダイワハンドル部品HT2210S-600B新ダイワ
93税込102
1個ほか
3日以内出荷
クラッチ部品HT2210S-600B 新ダイワクラッチ部品HT2210S-600B新ダイワ
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品HT2211S-600B 新ダイワギヤケース部品HT2211S-600B新ダイワ
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2211S-600B 新ダイワ燃料タンク部品HT2211S-600B新ダイワ
53税込58
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2211S-600B 新ダイワリコイルスタータ部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
クランクケース部品HT2211S-600B 新ダイワクランクケース部品HT2211S-600B新ダイワ
139税込153
1本ほか
3日以内出荷
リヤハンドル部品HT2210S-600B 新ダイワリヤハンドル部品HT2210S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワリコイルスタータ部品HT2210S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-600B 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-600B新ダイワ
80税込88
1本ほか
3日以内出荷
【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-600B 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-600B新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
付属品部品HT2211S-600B 新ダイワ付属品部品HT2211S-600B新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
刈刃部品HT2211S-600B 新ダイワ刈刃部品HT2211S-600B新ダイワ
109税込120
1個ほか
3日以内出荷
マフラ部品HT2211S-600B 新ダイワマフラ部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
刈刃部品HT2210S-600B 新ダイワ刈刃部品HT2210S-600B新ダイワ
449税込494
1個ほか
3日以内出荷
歯車室部品HT2210S-600B 新ダイワ歯車室部品HT2210S-600B新ダイワ
67税込74
1本ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2210S-600B 新ダイワ燃料タンク部品HT2210S-600B新ダイワ
199税込219
1個ほか
3日以内出荷
【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
マフラ(消音器)部品HT2210S-600B 新ダイワマフラ(消音器)部品HT2210S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター/テレビ壁掛け【対応モニター】40~60インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°【伸縮機能】60~400mm【VESA規格】200×200 to 600×400mm【Model名】HT600【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型関連資料(0.57MB)
ロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】ホームテイスト
79,980税込87,978
1台
欠品中
子供から大人まで使えるシンプルデザインのロフトベッド。ロフト下の空間を自由に使えるので、子供部屋や在宅ワークスペースにぴったり。階段付きなので、上り下りも安心です。 ベッド下を無駄にせず、有効活用できるロフトベッド 階段で上り下りができるのでママも安心 お子様から大人までご使用いただけます 汚れに強く美しい木目調 通気性の良いすのこ床で快適に
用途通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造。サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)250×104×173.5質量(kg)約110.5材質本体:MDF すのこ:天然木化粧合板(LVL) 表面材:3D PVCシート
ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷)ペーパーホルダー付肘掛手すりK9(駒谷)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
材質ホワイトアッシュ無垢材RoHS指令(10物質対応)対応