カテゴリ

  • バイク部品(126)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 制御機器(38)
  • 測定用品(38)
  • 学童・教育用品(24)
  • 物流用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 切削工具(18)
  • 電気材料(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 家電(10)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業服(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「HTR」の検索結果

関連キーワード
579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
    用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
  • 東芝 オーブントースター  HTR-P3(K) 東芝

    東芝 オーブントースター HTR-P3(K)

    東芝
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。
    付属品受皿240(幅)×146(奥行)(mm)ブラック消費電力(W)1000枚数2コード長さ(m)1.25本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×262×223機能<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:258×220×92
  • チップ HTR イスカル

    チップ HTR

    イスカル
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC908
  • 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)

    超硬バーホールソートリプル(HTR)

    アマダマシナリー(NCC)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
    用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷から10日以内出荷
    掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
    用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1
  • チップ SDC/KN53HTR タンガロイ

    チップ SDC/KN53HTR

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ SDC/KN42HTR タンガロイ

    チップ SDC/KN42HTR

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプラス チップ HTR-QF イスカル

    ボールプラス チップ HTR-QF

    イスカル
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    曲面・壁際の加工に対応可能なトロイダルチップです。
    用途フライス加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETCケース取付けステー  HTR-06652 KIJIMA(キジマ)

    ETCケース取付けステー HTR-06652

    KIJIMA(キジマ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:HTR-06652。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21
  • コンベクションオーブントースター 東芝

    コンベクションオーブントースター

    東芝
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    寸法(mm)249×376×404【庫内】128×322×324ブラック高さ(mm)128奥行(mm)324間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300本体質量(kg)5.7内寸(mm)【受け皿(トレー)】309×271対応【トースター】4枚電源コード(m)1タイマー30分
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • サクラグリップ はんが彫刻刀A サクラクレパス

    サクラグリップ はんが彫刻刀A

    サクラクレパス
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
    材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
  • コードレス電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    コードレス電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
  • ハートレッドOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ハートレッドOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    399税込439
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03タイプ両面同デザイン
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(30枚×3冊)
    当日出荷
    電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。
  • ランダムハートワイヤーリボンレッド HEADS(ヘッズ)

    ランダムハートワイヤーリボンレッド

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    様々なハートのデザインがかわいいワイヤー入り幅広タイプのリボンです。ギフトに華やかさとボリュームをプラスします。
    幅W(mm)401巻長さ(m)10仕様片面デザイン ワイヤー入(両端)材質ポリエステル
  • ライズ戸当り NewHikari

    ライズ戸当り

    NewHikari
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
    付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
  • ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

    ワッシャー ドレン用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
  • つば出しローラー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    つば出しローラー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    タイプインチ
  • トルネードソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番310-9798質量(g)670
  • 樹脂管用継手オスアダプター リビラック

    樹脂管用継手オスアダプター

    リビラック
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途R1/2の内ねじにねじ込み樹脂管との接続に使用
  • IGOゴムバンド#16 100g 赤 IGO

    IGOゴムバンド#16 100g 赤

    IGO
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束シルバー材質SUS長さ(mm)61000トラスコ品番828-1555幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • 反射トラクッション 日東エルマテリアル

    反射トラクッション

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
    用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。 その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。形状平型
  • AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱

    アサヒAV
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • トルネードソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番310-9801質量(g)550
  • AV スーパーHT継手 異径チーズ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 異径チーズ 耐熱

    アサヒAV
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCサイズ30×13JIS規格JIS K 6777適合管VP
  • 手動式圧着工具  1189・1381・1190・1380用 日本モレックス(molex)

    手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
    適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2質量(g)400トラスコ品番417-8483全長(mm)230タイプ手動式JIS規格非適合適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプクッション 日本緑十字社

    パイプクッション

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
    用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。付属品テープ仕様非粘着材質IXPE、(反射材)PET長さ(mm)1000質量(g)68内径×外径(Φmm)49×69
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
  • 自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ

    自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT

    マルエヌ(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器

    プレセットタイプ トルクレンチ

    日平機器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ジョイフルハッピーゴムタッグ HEADS(ヘッズ)

    ジョイフルハッピーゴムタッグ

    HEADS(ヘッズ)
    949税込1,044
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    ギフトボックスに巻くだけでカンタンラッピング!エンブレムのようなボタンがポイントになってギフトの価値を高めます!
    幅(mm)45寸法(幅W×高さH)(mm)45×80材質デザイン片面デザインサイズ1ホワイト仕様ボタン付
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

    ヒロセ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • エアヒートニッパ用デジタル表示トランス 室本鉄工

    エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

    室本鉄工
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
    用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200
  • プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ) 日平機器

    プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。
    用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
関連キーワード
...
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr