カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(114)
  • オフィス家具(86)
  • メカニカル部品(72)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 切削工具(30)
  • 保管用品(26)
  • 電気材料(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(19)
  • 建築金物(18)
  • 家電(15)
  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpt」の検索結果

関連キーワード
623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPT8型 継足しチーズ オンダ製作所

    HPT8型 継足しチーズ

    オンダ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA EBM(江部松商事)

    自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA

    EBM(江部松商事)
    619,800税込681,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
  • 水道加圧装置HPT+HPE250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE750W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE750W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE150W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE150W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPJS250W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS250W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 水道加圧装置HPT+HPE400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPE400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
  • 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    3,998税込4,398
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
  • 水道加圧装置HPT+HPJS400W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS400W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    揚程(m)15(吸上げ高さ1M)
  • 水道加圧装置HPT+HPJS750W型 エバラポンプ(荏原製作所)

    水道加圧装置HPT+HPJS750W型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 HPTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 HPTシリーズ

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズHPT端子種別はんだコネクタ形状基板対基板行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数50RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)対応:5ボディ向きライトアングル
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 1/4”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
  • 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
  • 129CI パワーパックキット HPT496G エスアンドエスサイクル

    129CI パワーパックキット HPT496G

    エスアンドエスサイクル
    559,800税込615,780
    1個
    4日以内出荷
  • HPT496G カムチェストキット プッシュロッドクローム エスアンドエスサイクル

    HPT496G カムチェストキット プッシュロッドクローム

    エスアンドエスサイクル
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    クローム
  • PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSP

    PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )

    FSP
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
    仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPT496C カムチェストキット プッシュロッドブラック エスアンドエスサイクル

    HPT496C カムチェストキット プッシュロッドブラック

    エスアンドエスサイクル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 129CI パワーパックキット HPT496 エスアンドエスサイクル

    129CI パワーパックキット HPT496

    エスアンドエスサイクル
    559,800税込615,780
    1個
    4日以内出荷
  • 1/4”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4” NPT/BSPT
  • 1/8”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8" NPT/BSPT
  • 129CI パワーパックキット HPT496C エスアンドエスサイクル

    129CI パワーパックキット HPT496C

    エスアンドエスサイクル
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
  • 132CI パワーパックキット HPT496G エスアンドエスサイクル

    132CI パワーパックキット HPT496G

    エスアンドエスサイクル
    559,800税込615,780
    1個
    4日以内出荷
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    7,198税込7,918
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • 1/4”CT HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/4”CT HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/4" NPT/BSPT
  • 132CI パワーパックキット HPT496C エスアンドエスサイクル

    132CI パワーパックキット HPT496C

    エスアンドエスサイクル
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
  • HPT496C カムチェストキット プッシュロッドクローム エスアンドエスサイクル

    HPT496C カムチェストキット プッシュロッドクローム

    エスアンドエスサイクル
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    クローム
  • ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  ローテイティングオス メリットメディカル・ジャパン

    ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ ローテイティングオス

    メリットメディカル・ジャパン
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    クリアな塩化ビニール樹脂製。ルアーナットが回転するので、接続したカテーテルの跳ね返りを防げます。
    材質塩化ビニールコネクタ形状エアレスローテーティングオスアダプタ/固定型メスルアーコネクタ内径×外径(Φmm)1.8/4.78耐圧力性900psi一般的名称造影用耐圧チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20200BZY01139000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • HPT496G カムチェストキット プッシュロッドブラック エスアンドエスサイクル

    HPT496G カムチェストキット プッシュロッドブラック

    エスアンドエスサイクル
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス メリットメディカル・ジャパン

    ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ 固定型オス

    メリットメディカル・ジャパン
    1箱(25個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クリアな塩化ビニール樹脂製
    材質塩化ビニールコネクタ形状固定型オスルアーコネクタ/固定型メスルアーコネクタ一般的名称造影用耐圧チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20200BZY01139000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 継足しチーズ保温材 オンダ製作所

    継足しチーズ保温材

    オンダ製作所
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A-16-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
    寸法L(mm)80寸法D(Φmm)59寸法d1(Φmm)36寸法d2(Φmm)39
  • 継足しチーズ保温材 オンダ製作所

    継足しチーズ保温材

    オンダ製作所
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8-13-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
    寸法L(mm)60寸法D(Φmm)52寸法d1(Φmm)29寸法d2(Φmm)32
  • 生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)

    生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個(20mL)
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
    用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
  • ハーフテーパソケット イノック

    ハーフテーパソケット

    イノック
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューはるピタ 東プレ

    ニューはるピタ

    東プレ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材取付け方法吸着シート
  • 継足しチーズ保温材 オンダ製作所

    継足しチーズ保温材

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントの変換アダプター継足しチーズ「HPT8A(C)-161316-S」専用の保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材厚み10mm。
    寸法L(mm)70寸法D(Φmm)59寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)29
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
...