カテゴリ

  • 制御機器(50)
    • 押しボタンスイッチ(25)
    • スイッチ用銘板(1)
    • セレクタスイッチ(9)
    • 丸形パイロットランプ(7)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
-・緑
照光色
その他・緑
端子形状
その他・ネジ端子
保護等級
IP20・IP65・その他
ブランド
IDEC(和泉電気)・BIGM(丸山製作所)・KSフィルター・Asmix(アスカ)・UNION(ユニオン産業)・TOTO・MAC8(マックエイト)・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・audio-technica・GAONA(ガオナ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HW-G01」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製ワゴン 引き出し付き ホワイト Asmix(アスカ)

    木製ワゴン 引き出し付き ホワイト

    Asmix(アスカ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
    用途収納、整理整頓質量(kg)約10.2(組み合わせ時)耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
  • 木製ワゴン 引き出し付き 木目 Asmix(アスカ)

    木製ワゴン 引き出し付き 木目

    Asmix(アスカ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    鍵(シリンダー錠)がついているので貴重品の保管にもぴったり。2段階に高さ調整可能。板を上に配置するとA4ファイルがたっぷり入る高さに!収納物に合わせてカスタマイズできます。奥行きも2段階に変えられ、ケーブルを通せる仕様にもできます。背面にはケーブルを通す用の穴があります。充電の際やwifiルーターをおしゃれに収納するのにぴったり!。キャスターがついていて移動が楽。さらに、本体両側にハンドルがついているので、位置を変えたい時も簡単。
    用途収納、整理整頓質量(kg)約10.2(組み合わせ時)耐荷重(kg)天板/収納部10、棚板10、引き出し2外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×590(組み合わせ時、突起部含まず)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • 表示灯  22MM IDEC(和泉電気)

    表示灯 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(大型ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け形状丸穴22mm保護構造IP65
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形

    IDEC(和泉電気)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応形状丸保護構造IP65光源LED
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路-鍵-耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LED照光
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22