カテゴリ

  • 制御機器(114)
    • 報知器その他関連用品(1)
    • パイロットランプ(4)
    • スイッチ(8)
  • オフィス家具(63)
  • 物流用品(13)
  • バイク部品(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「HW-T」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Sharp PN-HW501T 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ PN-HW501Tサイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付 未来工業カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付未来工業(10件のレビュー)
299税込329
1袋(20枚)
当日出荷
ひも長(mm)120材質プラスチック
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ウェザータイト パイプ用 NewHikariウェザータイト パイプ用NewHikari(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2枚)
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く関連資料(1.53MB)
トランスユニット IDEC(和泉電気)トランスユニットIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)取付穴径(Φmm)22
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ 三共空調毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ三共空調
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具
【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用 アズワン【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用アズワン
2,350税込2,585
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
消費電力(kW)1.06/1.14ホース長さ(m)1.8(フレキシブル)容量(L)約1.6/個(集塵袋)付属品壁掛用金具、取替用集塵袋×5枚、クリーナー
アルミハウスカーワイドタイヤ アルミスアルミハウスカーワイドタイヤアルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!工具や小物入れに最適メッシュかご付き定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
折りたたみ脚立 木目調 YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
25,880税込28,468
1台
翌々日出荷
高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ
角型ドギーフック・無地 ペットアドバンス角型ドギーフック・無地ペットアドバンス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂形状角型質量(kg)約0.5タイプ壁固定太さ(mm)対応リード:15以下収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。
用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色 ぺんてる水彩パス ヴィスタージュ 大人の水彩パステル 単色ぺんてる
79税込87
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。初心者にも使いやすい、サッと使えるスリムなみず筆です。従来品に比べ水出しの調整がしやすく、ポイント水彩に最適です。穂先には化粧筆にも使用される”ぺんてる独自のナイロン毛”を採用。水含みが良く、傷みにくく、パステルとの相性も抜群です。
質量(g)5本体寸法(mm)7×7×65
全自動洗濯機 6kg Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 6kgHisense(ハイセンス)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
多彩な機能を搭載。日々の洗濯をもっと快適に立体シャワー水流新形状のパルセーター槽洗浄、槽乾燥機能搭載ふたロック付チャイルドロック付
用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 6kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 洗浄力適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上質量(kg)29種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)365/415運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48排水左右/後/真下消費電力量(Wh)100/106運転時間(分)最短洗濯時間約14洗濯/脱水容量(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91
引込カバー 神保電器引込カバー神保電器
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
関連資料(0.12MB)
角型ドギーフック・イラスト ペットアドバンス角型ドギーフック・イラストペットアドバンス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
片手で簡単操作 ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。 安全設計の収納型フック フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。 壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます) 木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。 コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂形状角型質量(kg)約0.5タイプ壁固定太さ(mm)対応リード:15以下収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
棚柱収納システム用フック LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用フックLAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
3日以内出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。
用途収納システム材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2種類その他耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
取るミング用 床置用置台 三共空調取るミング用 床置用置台三共空調
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
毛髪・塵埃除去器(取るミング)の置台です。壁掛け出来ない場所などに
毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調毛髪・塵埃除去器(取るミング)三共空調
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。 自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。 ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。 吸引の強弱や時間を調整できます。 集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品壁掛用金具容量(L)集塵袋:約1.6/個ホース長さ(m)1.3仕様集塵袋取替警告機能付
スイングスイベルプラグ SK11スイングスイベルプラグSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
1軸で360度方向変換可能です。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5仕様内径5×外径8mmコイルホース用使用温度範囲(℃)-20~60
壁掛ホーローホワイトボード LB2 プラス[家具]壁掛ホーローホワイトボード LB2プラス[家具]
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。 壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。 付属の粉受けは取り外すことができます。
材質(表面)ホーロー材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板奥行(mm)65関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ゴーストハロウィンシール付ロール棚ポスター HEADS(ヘッズ)ゴーストハロウィンシール付ロール棚ポスターHEADS(ヘッズ)
1,598税込1,758
1パック(1巻)
4日以内出荷
仕様片面デザイン/裏面上部シール付材質PETハロウィン寸法W59mm×10m巻
コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形IDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
毛髪・塵埃除去機取るミング 三共毛髪・塵埃除去機取るミング三共
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。材質本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)高さ(mm)455奥行(mm)180
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
3/8ドライブ ターボソケット WILLIAMS3/8ドライブ ターボソケットWILLIAMS
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
1/2ドライブ ターボソケット WILLIAMS1/2ドライブ ターボソケットWILLIAMS
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼
スイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングル DiodesZetexスイッチングダイオード 表面実装 2-Pin エレメント数 1 シングルDiodesZetex
699税込769
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)65最大許容荷重(N[kgf])400(3920)車輪タイプ双輪
MC モノマーキャスティングナイロン車輪 低床双輪用 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン車輪 低床双輪用SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
3/8ドライブ ターボソケットセット 9個 WILLIAMS3/8ドライブ ターボソケットセット 9個WILLIAMS
49,980税込54,978
1セット(9個)
当日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-1343セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)材質特殊工具鋼質量(g)470
1/2ドライブ ターボソケットセット 7個 WILLIAMS1/2ドライブ ターボソケットセット 7個WILLIAMS
57,980税込63,778
1セット(7個)
翌々日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)12.7トラスコ品番758-1351セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21)材質特殊工具鋼質量(g)680
はじめてスタンド JT-127HWT J-TRIPはじめてスタンド JT-127HWTJ-TRIP
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-127HWT販売備考:はじめて受けセット付属。
鋼製ねじれクサビ BAHCO(バーコ)鋼製ねじれクサビBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
打ち込み面からねじれを描いた特殊構造により木材が割れやすくなります。
用途ねじれタイプ鋼製クサビ。薪割り用。フランス製。全長(mm)215質量(kg)2タイプねじれタイプ
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個4組) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)75最大許容荷重(N[kgf])500(4900)車輪タイプ双輪
MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MCD 導電性MCナイロン(低床双輪用・2個2組) 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
耐薬品性・耐油性 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])300(2940)車輪タイプ双輪
P Series(PFM750) SMCP Series(PFM750)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
関連キーワード
idec hw-t特集