カテゴリ

  • 制御機器(47,868)
    • 機構部品(電子部品)(4,312)
    • 能動部品(22,034)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(829)
    • インクカートリッジ(399)
  • はんだ関連・静電気対策用品(274)
    • 基板周辺工具(58)
  • 電気材料(5,013)
    • ワニグチクリップ・みの虫クリップ(4)
    • 電気工事用テストリード(13)
  • パソコン/周辺機器(6,174)
    • 外付メモリカードリーダー(163)
  • 安全用品(716)
    • 本体 トランシーバー(42)
  • 家電(1,816)
    • オーディオ(822)
  • 測定用品(1,252)
    • 電気測定その他関連用品(41)
  • 空調・電設資材(14,526)
  • バイク純正部品(10,940)
  • 切削工具(5,686)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,277)
  • 科学研究・開発用品(4,221)
  • バイク部品(3,505)
  • 建材・エクステリア(1,895)
  • 機構部品(1,831)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,706)
  • トラック純正部品(1,629)
  • 学童・教育用品(1,525)
  • 溶接用品(1,484)
  • オフィス家具(1,247)
  • 作業服(1,238)
  • 厨房用品(1,046)
  • 作業工具(1,032)
  • 自動車純正部品(1,004)
  • 船舶用品・漁業資材(931)
  • メカニカル部品(874)
  • 物流用品(857)
  • 事務用品(803)
  • 配管・水廻り設備部材(674)
  • 自転車部品(635)
  • 照明(614)
  • カー用品(610)
  • 縫製用品(609)
  • 電動工具(598)
  • 建築金物(593)
  • 安全保護具(572)
  • 店舗什器・備品(493)
  • 防災用品(490)
  • 保管用品(464)
  • 医療(455)
  • スプレー・オイル・グリス(446)
  • 農業機械(428)
  • 日用品(422)
  • 介護用品(417)
  • 住設機器(385)
  • 卓上消耗品(379)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(340)
  • 防犯用品(332)
  • 手袋(240)
  • バッテリー・電装(239)
  • 完成車(237)
  • FA担当者のオススメ新商品(227)
  • 農業・園芸資材(221)
  • ねじ・ボルト・釘(207)
  • 清掃用品(174)
  • 梱包用品(172)
  • 接着剤・補修材(157)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(154)
  • 整備工具・収納(148)
  • 救急・衛生(141)
  • 研磨材(140)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 自動車用オイル・ケミカル(127)
  • ヘルスケア(113)
  • 安全標識(112)
  • 安全靴・作業靴(95)
  • 自動車補修部品(81)
  • 洗車・清掃(81)
  • クリーンルーム用品(80)
  • 塗料(77)
  • 理美容(75)
  • テープ(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • 食品・飲料(62)
  • 測量用品(土木/建設)(60)
  • 鈑金・塗装(60)
  • 測定関連サービス(43)
  • タイヤ・足回り(42)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • ガレージ機器・整備設備(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 空圧工具(17)
  • マスク(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 農具(6)
  • 進物(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ

「IC」の検索結果

139,774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICクリップ ミヤマ電器ICクリップミヤマ電器(20件のレビュー)
72税込79
1個ほか
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
199税込219
1個
欠品中
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-06
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
ICフォーム エンジニアICフォームエンジニア(9件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
DIP IC引抜治具 サンハヤトDIP IC引抜治具サンハヤト(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
IC抜き エンジニアIC抜きエンジニア(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60
ICクリップアダプタ 三和電気計器ICクリップアダプタ三和電気計器(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別ICクリップアダプタ全長(m)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクカートリッジ EPSON IC69 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC69EPSON(98件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合PX-045A/046A/047A/105/405A/435A/436A/437A/505F/535F種別純正品グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 046
IC引抜治具 サンハヤトIC引抜治具サンハヤト
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)タカス電子製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
純正インクカートリッジ EPSON IC80L EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC80LEPSON(81件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
種別純正品適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 054
IC抜き モノタロウIC抜きモノタロウ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42
純正インクカートリッジ EPSON IC76 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC76EPSON(47件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/S5040/S5080種別純正品グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
純正インクカートリッジ EPSON IC82 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC82EPSON(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合PX-S05B/S05W種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 055
純正インクカートリッジ EPSON IC70 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC70EPSON(119件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷
お求めやすい70番と増量タイプの70L番の2タイプをご用意しました。
適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 045
純正インクカートリッジ EPSON IC74 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC74EPSON(23件のレビュー)
969税込1,066
1個ほか
当日出荷
グリーン購入法適合適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
純正インクカートリッジ EPSON IC80 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC80EPSON(51件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷
種別純正品グリーン購入法適合適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 054
リボンICカセット 黒 CanonリボンICカセット 黒Canon(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(5個)
当日出荷
対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000、Mk1500、Mk1100、Mk1000
ID・ICカード専用バッジラック アマノ[事務用品/清掃用品]ID・ICカード専用バッジラックアマノ[事務用品/清掃用品](9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
材質樹脂製幅(mm)101質量(kg)0.4高さ(mm)683奥行(mm)32収納枚数20枚アズワン品番65-0374-41
ICレコーダー SONYICレコーダーSONY
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)約29(電池含む)表示録音時間表示、録音/電池残量表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能時間MP3記録曲数:3570曲/238時間周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000電源(AC)USB ACアダプターインターフェースType-C端子 High-Speed USB対応電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)スピーカー内蔵録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ出力端子ステレオヘッドホン録音方式リニアPCM/MP3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵マイクステレオスピーカーサイズ(mm)Φ10容量(GB)16最大出力(mW)(スピーカー) 90再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
純正インクカートリッジ EPSON IC84 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC84EPSON(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
リサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC61・IC65互換エコリカ(21件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC61・IC65シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
純正インクカートリッジ EPSON IC75 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC75EPSON(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合PX-M740F/M741F/S740種別純正品グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
純正インクカートリッジ EPSON IC83 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC83EPSON(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
ICボルドー66D 井上石灰ICボルドー66D井上石灰(24件のレビュー)
779税込857
1個(1kg)
当日出荷
多くの作物の広範な病害に対して、殺菌効果がある。 コストが安い。 耐性菌が出ない。 殺菌持続効果(残効)が長い。 水で希釈するだけでよい。 長期保存ができる。 葉への付着力が非常に大きい。 微粒子のために目詰まりしない。 ICボルドーを散布すると、柑橘や梨など果樹の幹に発生する緑色のコケも付かなくなり、樹勢が回復します。成分であるカルシウムや銅はイオンとして溶け出し、最終的には作物に吸収されるので無駄がありません。ICボルドーは新JAS法有機農産物に使用できる農薬であり、収穫前日数や回数の制限もなく、環境にやさしい農薬として使用していただけます。
適合病害虫幹腐病、ナメクジ類、カタツムリ類、がんしゅ病、炭疽病、かいよう病、アフリカマイマイ、炭疽病、黒斑細菌病、株枯病、斑点細菌病、軟腐病、腐敗病、葉枯病、疫病、青かび病、茎枯病、疫病、春腐病、白斑葉枯病、炭疽病、黒葉枯病、斑点病、つる枯病、炭疽病、白星病、炭疽病、赤焼病、葉枯病、斑点症(シュードサーコスポラ菌)、毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)18645適合作物ぶどう、おうとう、うめ、もも、かんきつ、びわ、びわ(葉)、オリーブ、オリーブ(葉)、あんず、マンゴー、キウイフルーツ、パッション、フルーツ、パパイヤ、くるみ、いちじく、あけび(果実)、あけび(茎葉)、野菜類、こんにゃく、ばれいしょ、やまのいも、やまのいも(むかご)、アスパラガス、トマト、ミニトマト、にんにく、いちご、にんじん、薬用にんじん、すいか、しょうが、茶、ゆり、樹木類
ICコントロールヒーター サンアートICコントロールヒーターサンアート(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
純正インクカートリッジ EPSON IC78 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC78EPSON(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合PX-M650A/M650F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 053
純正インクカートリッジ EPSON IC59 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC59EPSON(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
適合PX-1000/1004種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 044
純正インクカートリッジ EPSON IC86 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC86EPSON(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合PX-M680F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 017
ICカードリーダーライター I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
パソコンに接続することでマイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、接触型(差し込み式)のICカードリーダーライターです。Windowsパソコンのほか、Macでもご利用いただけます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や、各種行政手続きなどを行う際にご活用いただけます。パソコンにUSB接続をすることでマイナンバーカードを読み取ることができるICカードリーダーライターです。本商品にマイナンバーカードを挿し込むことでカード情報を読み取り、各種サービスやオンライン手続きを行うことができます。Windowsパソコンのほか、Macにも対応していますので幅広いパソコン環境でご利用いただけます。Windowsパソコンはドライバーの事前インストールは不要です。パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動インストールされますので、すぐにご利用いただけます。※Macではドライバーのダウンロードとインストールが必要となります。
Mifare1K白無地ICカード キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカードキョウリツ サインテック
3,298税込3,628
1組(10枚)ほか
当日出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)規格ISO/IEC 14443A使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
純正IPSiO SG廃インクボックス IC41 RICOH(リコー)純正IPSiO SG廃インクボックス IC41RICOH(リコー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200-種別純正品サイズ-印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
ステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付 SONYステレオICレコーダー 4GB USBダイレクト接続&充電 ワイドFM対応ラジオ付SONY(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC仕様最大ファイル数:5000ファイル付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)質量(g)約74(電池含む)電源単4形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3インターフェースHi-SpeedUSB内部メモリー4GB外部メモリーmicroSDHC、microSDXC受信周波数FM:76MHz-108MHzスピーカー出力(mW)300RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)200入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
...