カテゴリ
- 制御機器(5)
- パイロットランプ(5)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC115/120
- AC100/110(22)
- AC200/220(20)
- AC6(30)
- AC12(64)
- AC24(96)
- AC120(7)
- AC240(6)
- AC400(7)
- AC440(7)
- AC/DC6(34)
- AC/DC12(66)
- AC/DC24(101)
- DC2(16)
- DC5(35)
- DC6(32)
- DC12(86)
- DC24(121)
- DC110(5)
- その他(10)
- 定格電圧(V)をもっと見る
発光色
アンバー(1)
グリーン(3)
レッド(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(5)

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から14日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,278特価1個当日出荷から15日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から22日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85