カテゴリ
- 制御機器(64)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング(18)
- パイロットランプ(45)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12
- AC100/110(21)
- AC200/220(20)
- AC115/120(5)
- AC6(30)
- AC24(96)
- AC120(7)
- AC240(6)
- AC400(7)
- AC440(7)
- AC/DC6(34)
- AC/DC12(66)
- AC/DC24(101)
- DC2(16)
- DC5(35)
- DC6(32)
- DC12(86)
- DC24(121)
- DC110(5)
- その他(10)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 6(3)
- 8(6)
- 8.1(2)
- 10.1(2)
- 12(1)
- 12.2(1)
- 16(12)
- 16.2(1)
- 18.2(2)
- 22(7)
- 22.3(3)
- 25.3(2)
発光色
アンバー(49)
イエロー(42)
グリーン(52)
ブルー(49)
ホワイト(37)
レッド(51)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(64)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から31日以内出荷形状角光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から31日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷から31日以内出荷形状角保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじ光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から31日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から31日以内出荷形状丸保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16