カテゴリ

  • 安全保護具(2)
    • ヘルメット本体(2)
  • 防災用品(2)
    • 保護具(2)
  • バイク純正部品(5)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「IZANO」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック折りたたみヘルメット IZANO2DICプラスチック(30件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
IZANO CAP2 DICプラスチックIZANO CAP2DICプラスチック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
IZANO CAP2防炎 DICプラスチックIZANO CAP2防炎DICプラスチック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
オレンジ質量(g)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット DICプラスチック折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセットDICプラスチック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
IZANO2用交換内装ライナーセットです。
アズワン品番2-9937-21
クリアスター 台座のみ(25枚) BLUESTARクリアスター 台座のみ(25枚)BLUESTAR
11,980税込13,178
1式
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
プロマックスカップ 台座のみ アァルピィ東プラプロマックスカップ 台座のみアァルピィ東プラ(2件のレビュー)
799税込879
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
プロマックス製造技術による 透明度・光沢度の高いプラスチック容器です。手軽・清潔・高級感の三拍子揃ったガラスのような透明の台座付カップです。ドリンク以外でも、アイスクリーム・パフェ・フロート・フラッペなど用途は多彩です。飲むこと、食べることを美しく演出します。
入数50
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRORS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付RS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電源電圧 = 10 → 80 V dcカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = アナログ入力方式 = 電圧接続タイプ = スペード端子リセット方法 = リセットなし表示桁数 = 6実装タイプ = DINレールカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 3.6 mmカットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm測定範囲 = 0 → 99999.9hRS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymerプラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズAmipolymer
12,980税込14,278
1箱(15m)
翌々日出荷から12日以内出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 DIN 741RS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
フレーバーライフ 精油 ベチバー 10mL フレーバーライフフレーバーライフ 精油 ベチバー 10mLフレーバーライフ
2,998税込3,298
1個(10mL)
5日以内出荷
雨上がりの土の香りを思い起させる、重厚で深みのある香りです。夜寝る前に香りをかぐと、心が落ち着き深く沈みこむようなリラックス感を覚える人が多い精油です。香りが強く、少量でも充分に香りますので、お部屋全体に香りを広げるよりも、お休み前に枕元などで使用するのがおすすめです。※香りが強いので少量から使用することをおすすめいたします。香りの相性単体よりもブレンドして使われることが多く、ローズやゼラニウムなど透明感のある甘い香りとブレンドすると重厚感のある華やかな香りになり、ラベンダーやマジョラムなど甘みのあるハーバル調の香りとブレンドすると落ち着いた華やかさを感じられる香りになります。学名:Vetiveria zizanoides原産国:スリランカ抽出方法:水蒸気蒸留法抽出部位:根「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)粘性の高い精油について粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど最後まで使い切りたい時キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70配合配合精油:ベチバー
フレーバーライフ 精油 ベチバー 3mL フレーバーライフフレーバーライフ 精油 ベチバー 3mLフレーバーライフ
1,598税込1,758
1個(3mL)
5日以内出荷
雨上がりの土の香りを思い起させる、重厚で深みのある香りです。夜寝る前に香りをかぐと、心が落ち着き深く沈みこむようなリラックス感を覚える人が多い精油です。香りが強く、少量でも充分に香りますので、お部屋全体に香りを広げるよりも、お休み前に枕元などで使用するのがおすすめです。※香りが強いので少量から使用することをおすすめいたします。香りの相性単体よりもブレンドして使われることが多く、ローズやゼラニウムなど透明感のある甘い香りとブレンドすると重厚感のある華やかな香りになり、ラベンダーやマジョラムなど甘みのあるハーバル調の香りとブレンドすると落ち着いた華やかさを感じられる香りになります。学名:Vetiveria zizanoides原産国:スリランカ抽出方法:水蒸気蒸留法抽出部位:根「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)粘性の高い精油について粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど最後まで使い切りたい時キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60配合配合精油:ベチバー
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mmRS PRO
389税込428
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール 12 歯スパーギア、 12 mm ピッチダイ、 14 mm ハブ径、 6 mm ボア径。RS Pro のこのメートル系スパーギアは、滑りにくい高透過効率を実現するように設計されています。速度の変動に焦点を当てたギアシステムや、位置システムでトルクをかけて分解能と精度を上げるのに最適です。 黒酸化仕上げの EN8 ステンレススチール製のスパーギアは、頑丈で弾性に優れています。ストレート歯を備えているので、動作がスムーズです。これは外径とホブ径がともに 14 mm のホブタイプのピニオンです。このギアは、表面幅 10 mm のためにホブベッドされ、カッターランアウトがあります。スパーギアを使用しているときの首振りを減らすことができます。 このギアは、円筒形のギヤ歯の許容差に関して DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization ) 3962 に準拠しています。ギアモーターやギアポンプに使用されています。特長と利点. RS Pro メートルスパーギア .高品質スチール製 . 12 歯 . 20 ° の圧力角度 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチの直径は 12 mm です .ハブ径: 14 mm .ボア径: 6 mm .幅 10 mm の面 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様モジュール = 1歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 12mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 10mm
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
INSONORIZZANT 1E001563 piaggio(ピアッジオグループ)INSONORIZZANT 1E001563piaggio(ピアッジオグループ)
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
PEDANA ANT.SX ANODIZZATA NERO 80A0B8207 MV AGUSTAPEDANA ANT.SX ANODIZZATA NERO 80A0B8207MV AGUSTA
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
SUPPORTO PEDANE SX ANODIZZATO 80A0B9935 MV AGUSTASUPPORTO PEDANE SX ANODIZZATO 80A0B9935MV AGUSTA
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
WHEEL 550x17 POST MARR ANODIZZATO GUZ GU01630580 piaggio(ピアッジオグループ)WHEEL 550x17 POST MARR ANODIZZATO GUZ GU01630580piaggio(ピアッジオグループ)
479,800税込527,780
1個
31日以内出荷
PIASTRA ALLOGGIAMENTO RADIOANODIZZATA NA 97142MTSP DUCATIPIASTRA ALLOGGIAMENTO RADIOANODIZZATA NA 97142MTSPDUCATI
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUNFLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging ModuleSPARKFUN
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
DescriptionThe FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.FeaturesEffective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage LevelsOutput Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)Pixel Size:17 μmRadiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typicalSpectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μmTemperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)Video Data Interface:Video over SPIControl Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage LevelsPackage Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mmMechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socketNon-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃Shock:1500 G @ 0.4 msArray format:80×60, progressive scanFOV - Diagonal:63.5°FOV - Horizontal:50°(nominal)Image Optimization:Factory configured and fully automatedNon-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutterSensor Technology:Uncooled VOx microbolometerSolar protection:IntegralInput Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IOPower Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
アズワン品番67-0427-21
izano ヘルメット特集