カテゴリ

  • 自動車補修部品(21)
    • フィルター・エレメント(1)
    • 排気系・内外装部品(4)
    • リビルト部品交換サービス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
    • フォークリフト用タンク関連(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • トラック用シートカバー(1)
  • バイク純正部品(92)
    • SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-92(16)
    • SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-96(2)
  • 制御機器(45)
  • バイク部品(24)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JA12」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jスプリング JAシリーズ JA-12 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-12東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)10総巻数(巻)9.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)5.7
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
(76632)ワイパーゴム ホンダ(76632)ワイパーゴムホンダ(24件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS安全標識(禁止・防火) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
文字内容通行禁止材質硬質エンビ仕様表印刷穴径(Φmm)3穴数4
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
スクリユ 92124-12JA0 スズキスクリユ 92124-12JA0スズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
ミニモ ビトリファイドダイヤモンドバー ミニターミニモ ビトリファイドダイヤモンドバーミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオンフジトク
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
バッグ ツール 96511-12JA0 スズキバッグ ツール 96511-12JA0スズキ
371税込408
1個
4日以内出荷
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JAシリーズ JA-126 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-126東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)9.25外径(mm)5内径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)7.8
Jスプリング JAシリーズ JA-128 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-128東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.47自由長(mm)25総巻数(巻)14.5外径(mm)5内径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)13.5
Jスプリング JAシリーズ JA-123 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-123東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)25総巻数(巻)13.75外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)14.1
Jスプリング JAシリーズ JA-124 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-124東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.82自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.25外径(mm)5内径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)3.5
Jスプリング JAシリーズ JA-127 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-127東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59自由長(mm)20総巻数(巻)12外径(mm)5内径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)10.8
Jスプリング JAシリーズ JA-125 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-125東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.23自由長(mm)10総巻数(巻)6.75外径(mm)5内径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)6.4使用たわみ(mm)5.2
Jスプリング JAシリーズ JA-120 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-120東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.88自由長(mm)10総巻数(巻)6.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)5
足踏台(すべり止め加工) サカエ足踏台(すべり止め加工)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Jスプリング JAシリーズ JA-121 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-121東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.55自由長(mm)15総巻数(巻)8.75外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)8
Jスプリング JAシリーズ JA-122 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-122東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4自由長(mm)20総巻数(巻)11.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)11
Jスプリング JAシリーズ JA-129 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-129東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.38自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.75外径(mm)5内径(mm)3.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)3.3
東リ L字アングル 東リ東リ L字アングル東リ
13,980税込15,378
1ケース(8枚)
4日以内出荷
床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20長さ(m)2ケース質量(kg)2.2全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
PJA 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)PJA 位置ぎめピン用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレース レッグシールド 48150-12JA0 スズキブレース レッグシールド 48150-12JA0スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
リテーナ フロントパネル 92158-12JA0 スズキリテーナ フロントパネル 92158-12JA0スズキ
589税込648
1個
4日以内出荷
クッション フロントカバー 48132-12JA0 スズキクッション フロントカバー 48132-12JA0スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
クッション フューエルリッド 48128-12JA0 スズキクッション フューエルリッド 48128-12JA0スズキ
106税込117
1個
4日以内出荷
(23796)バルブ、ソレノイド ニッサン(23796)バルブ、ソレノイドニッサン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナット リヤフェンダ 41996-12JA0 スズキナット リヤフェンダ 41996-12JA0スズキ
169税込186
1個
4日以内出荷
スピードメータアッシ 34100-12JA0 スズキスピードメータアッシ 34100-12JA0スズキ
65,205税込71,726
1個
4日以内出荷
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
63.5mm 皮革用錐 エスコ63.5mm 皮革用錐エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)63.5先端形状平型
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
和食店の雰囲気にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。かぶって結ぶだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。料亭・割烹・和風レストランなど、さまざまな接客シーンにおすすめです。
用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15頭囲(cm)62生地でんでん縞性別男女兼用
前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
和食店・割烹・旅館などの接客シーンに最適な、上品な和風デザインのショート丈前掛けです。マチ付きポケットで収納力に優れ、業務中の小物管理にも便利。飲食店・宿泊施設・イベントなど、ジャンルを問わず幅広いシーンでおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチありブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15身幅(cm)103生地でんでん縞ひも長(cm)245前中心丈(cm)35ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
前掛け エプロン 和食 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛け エプロン 和食 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
和食店・割烹・旅館などの接客シーンに最適な、上品な和風デザインの前掛けです。マチ付きポケットで収納力に優れ、業務中の小物管理にも便利。飲食店・宿泊施設・イベントなど、ジャンルを問わず幅広いシーンでおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様マチ付きポケットブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15身幅(cm)103生地でんでん縞ひも長(cm)245前中心丈(cm)55ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)エスコ
5,370税込5,907
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)全長(mm)42有効径(Φmm)11最大径(Φmm)12.4面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)