カテゴリ

  • 測定用品(1,850)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,093)
  • 制御機器(1,021)
  • バイク純正部品(883)
  • 自動車純正部品(764)
  • 農業機械(505)
  • バイク部品(407)
  • オフィス家具(378)
  • 切削工具(334)
  • 科学研究・開発用品(236)
  • 電気材料(162)
  • パソコン/周辺機器(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • 船舶用品・漁業資材(153)
  • メカニカル部品(141)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 機構部品(97)
  • 清掃用品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(87)
  • 厨房用品(82)
  • 空調・照明・電設資材(80)
  • 測定関連サービス(75)
  • 建築金物(75)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(74)
  • 作業工具(73)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 家電(64)
  • 自動車補修部品(61)
  • カー用品(60)
  • 事務用品(60)
  • 保管用品(54)
  • 物流用品(53)
  • 医療(48)
  • 学童・教育用品(47)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 電動工具(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 作業服(35)
  • 研磨材(31)
  • 空圧工具(31)
  • テープ(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 溶接用品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 住設機器(23)
  • 縫製用品(23)
  • 防犯用品(22)
  • 安全用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 安全標識(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 梱包用品(15)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 手袋(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 日用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「JC」の検索結果

関連キーワード
10,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタル表面用温度計 JCシリーズ アズワン

    バイメタル表面用温度計 JCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,338税込2,572
    1個
    当日出荷
    ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
    付属品磁石付き質量(g)40寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)温度計の種類表面用温度計
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-26

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
  • 液らく部 JC-300 東亜DKK

    液らく部 JC-300

    東亜DKK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • JC204・JC204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC204・JC204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,690税込1,859
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の部品と自由に組み合せ
    仕様-
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否
  • ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2615S406JC DREMEL(ドレメル)

    2615S406JC

    DREMEL(ドレメル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • JC201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC201

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,264税込2,490
    1個
    翌々日出荷
    直角軸の取付けに JC200に対して締付けネジが反対側に
    仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考右締め
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
  • JC200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,264税込2,490
    1個
    3日以内出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考左締め
  • JC401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC401

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ29×24×22
  • JC402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC402

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ29×24×22
  • JC209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    フレームの支えやT字形取付けに
    仕様-サイズΦ22×31
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • ジョイントキャリー JCシリーズ 金沢車輌

    ジョイントキャリー JCシリーズ

    金沢車輌
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
    材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール寸法(mm)680×400×143質量(kg)4耐荷重(kg)200キャスター径(Φmm)85アズワン品番1-1803-22
  • まるっとつつんで羽毛布団カバー JCプラス

    まるっとつつんで羽毛布団カバー

    JCプラス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    不織布なので通気性もあります。押入れなどに大きいふとんもコンパクトに収納できます。圧縮しないから、いつでもふかふか!
    用途羽毛ふとんを挟んで面テープで止めるだけ。材質ポリプロピレン(不織布)、ナイロン、ポリエステル縦(cm)180横(cm)100
  • JC丼 エフピコチューパ

    JC丼

    エフピコチューパ
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×16袋)
    3日以内出荷
    断熱性に優れた、高発砲で軽量な容器です。
    材質PSP無地直径(Φmm)157高さ(mm)68商品タイプ本体
  • 留点温度計 JCシリーズ 東亜計器

    留点温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる時には水銀は留点のところで切れて留点から上にある水銀は下がることが出来ない構造になっています。使用前、留点上に残留している水銀は、振り下げることによって、留点を通過して球部に返すことができます。使用開始の際には 温度計を振り下げ球部を水銀で満たしてからお使い下さい。気温以下には下がりません。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    全長(mm)3001目盛(℃)0.5
  • 太筆 JC1 呉竹

    太筆 JC1

    呉竹
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    白毛
  • 赤液棒状温度計 JCシリーズ 日本計量器工業

    赤液棒状温度計 JCシリーズ

    日本計量器工業
    619税込681
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な仕様の短いタイプの温度計です
  • ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ ジェイ・シー・ティ

    ドベーキー血管鑷子 JC02シリーズ

    ジェイ・シー・ティ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ●無外傷性ピンセットです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002200013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • JC標準タイプ12V50W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V50W

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • 太筆 JC3 呉竹

    太筆 JC3

    呉竹
    659税込725
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾
  • 部品 ジェットタガネ JC-16 日東工器

    部品 ジェットタガネ JC-16

    日東工器
    94税込103
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 可変式ダイヤル錠 JCシリーズ J&C

    可変式ダイヤル錠 JCシリーズ

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロック可変式ダイヤル錠
  • 温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ 日本計量器工業

    温度計用保護ケース 金属 JCシリーズ

    日本計量器工業
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    温度計保護用のケースです(真鍮製)
    種別温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ材質真鍮全長(mm)300コードJC-2191アズワン品番61-0016-18
  • JC300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    フレーム組み立てのコーナー部に
    仕様-サイズ29×29×24
  • JC254 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC254

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    軸や204の取付けに
    仕様-サイズΦ22×36
  • UTS6JC1412S SOURIAU

    UTS6JC1412S

    SOURIAU
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフテイバンド/JC-16 日東工器

    セフテイバンド/JC-16

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • JCロック JC-019W J&C

    JCロック JC-019W

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • JCロック JC-040C J&C

    JCロック JC-040C

    J&C
    998税込1,098
    1個
    4日以内出荷
  • JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC25) SMC

    JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC25)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50) SMC

    JC 準標準形 - フローティングジョイント/標準形,軽量タイプ(JC50)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
...