カテゴリ

  • 測定用品(1,141)
  • 農業機械(505)
  • バイク部品(397)
  • 制御機器(379)
  • 切削工具(300)
  • オフィス家具(258)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(153)
  • 船舶用品・漁業資材(146)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • 電気材料(115)
  • 清掃用品(89)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(84)
  • 機構部品(81)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 建築金物(71)
  • メカニカル部品(69)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(66)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 事務用品(60)
  • カー用品(56)
  • 自動車補修部品(54)
  • 学童・教育用品(45)
  • 作業工具(45)
  • 家電(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 電動工具(36)
  • 作業服(35)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 空圧工具(27)
  • 物流用品(26)
  • テープ(25)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 縫製用品(23)
  • 溶接用品(22)
  • 研磨材(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 厨房用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 安全用品(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 梱包用品(13)
  • 安全標識(11)
  • 医療(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 手袋(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自転車部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 塗料(6)
  • 住設機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「JC」の検索結果

関連キーワード
5,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度蓄光テープ JCクラス 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光テープ JCクラス

    日東エルマテリアル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-24 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-24

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • ジュラコン(R)キャッチ JC-26 LAMP(スガツネ工業)

    ジュラコン(R)キャッチ JC-26

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などトラスコ品番254-0843乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)2種類クリップ型取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)16.7(1.7)推奨ねじ十字穴付バインドタッピンねじ呼び3押込力N(kgf)21.6(2.2)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラル
  • 液らく部 JC-300 東亜DKK

    液らく部 JC-300

    東亜DKK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • JC204・JC204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC204・JC204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,690税込1,859
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の部品と自由に組み合せ
    仕様-
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否
  • ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2615S406JC DREMEL(ドレメル)

    2615S406JC

    DREMEL(ドレメル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • JC201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC201

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,264税込2,490
    1個
    翌々日出荷
    直角軸の取付けに JC200に対して締付けネジが反対側に
    仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考右締め
  • 高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機

    高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ

    富士電機(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
    用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)種類管型ヒューズ定格電圧(V)3600/7200遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
  • JC200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,264税込2,490
    1個
    3日以内出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ22×39備考左締め
  • JC401 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC401

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ29×24×22
  • JC402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC402

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ29×24×22
  • JC209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    フレームの支えやT字形取付けに
    仕様-サイズΦ22×31
  • JC標準タイプ12V10W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V10W

    ウシオライティング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
  • まるっとつつんで羽毛布団カバー JCプラス

    まるっとつつんで羽毛布団カバー

    JCプラス
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    不織布なので通気性もあります。押入れなどに大きいふとんもコンパクトに収納できます。圧縮しないから、いつでもふかふか!
    用途羽毛ふとんを挟んで面テープで止めるだけ。材質ポリプロピレン(不織布)、ナイロン、ポリエステル縦(cm)180横(cm)100
  • 太筆 JC1 呉竹

    太筆 JC1

    呉竹
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    白毛
  • JC標準タイプ12V50W ウシオライティング

    JC標準タイプ12V50W

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • 太筆 JC3 呉竹

    太筆 JC3

    呉竹
    659税込725
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾
  • JC300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    フレーム組み立てのコーナー部に
    仕様-サイズ29×29×24
  • JC254 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    JC254

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    軸や204の取付けに
    仕様-サイズΦ22×36
  • UTS6JC1412S SOURIAU

    UTS6JC1412S

    SOURIAU
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフテイバンド/JC-16 日東工器

    セフテイバンド/JC-16

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • JCロック JC-019W J&C

    JCロック JC-019W

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • JCロック JC-040C J&C

    JCロック JC-040C

    J&C
    998税込1,098
    1個
    4日以内出荷
  • 重量用戸車 JC110型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用戸車 JC110型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
    用途門扉付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄タイプV型
  • やわらか綿ボディタオル ストライプ JCプラス

    やわらか綿ボディタオル ストライプ

    JCプラス
    499税込549
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
    肌にやさしい綿100%!ふわっとやわらかい肌ざわりでやさしく洗えます。ふわふわのパイル部で泡立ち、メッシュ部で泡切れ速乾性。長さ約100cmで背中も洗いやすい。お得な2色組のセット。
    用途ボディタオル 浴用タオル ボディウォッシュ ボディ洗い寸法(cm)22×100素材綿100%
  • JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JC750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)750
  • パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)29×24×22表面処理白色アルマイト
  • パイジョンパーツ JCシリーズ 右勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ JCシリーズ 右勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×39表面処理白色アルマイト
  • JC セルキャブクラッチ(通し軸形) シンフォニアテクノロジー

    JC セルキャブクラッチ(通し軸形)

    シンフォニアテクノロジー
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    定格電圧 DC V24
  • アルミ JCフライパンカバー 前川金属工業所(宝こづち印)

    アルミ JCフライパンカバー

    前川金属工業所(宝こづち印)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    ●LLのみ引掛けリング無しです。
  • JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JC750ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)750
  • パイジョンパーツ JCシリーズ 片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ JCシリーズ 片方ボス

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×38表面処理白色アルマイト
  • パイジョンパーツ JCシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ JCシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ22×39表面処理白色アルマイト
  • 樹脂キャッチJC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチJC-T50

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
  • ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリ

    ニチモリJCチェーンオイルスプレー

    ダイゾーニチモリ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
    トラスコ品番336-0502危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
...