カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)

「JDR110V60W」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAR38ハロゲンランプ2850K30° 東洋ライテック

    PAR38ハロゲンランプ2850K30°

    東洋ライテック
    42,980税込47,278
    1箱(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)132定格電圧(V)110口金E26電球形状ハロゲン色温度(K)2850ビーム角(度)30(中角)入数(個)20平均寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

    岩崎電気
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
    種類カバーガラス付定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
    材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ