カテゴリ

  • 安全保護具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 家電(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 住設機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JPW」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ JPW BIG DAISHOWAチップ JPWBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
形状六角形
プラスクリューJPW60用 ニッサチェインプラスクリューJPW60用ニッサチェイン
1,298税込1,428
1箱(5パック)
4日以内出荷
トラスコ品番128-0330質量(g)14
覗き見防止 プライバシー フィルター WIS 27U165JPW 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター WIS 27U165JPW 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種WIS 27U165JPW取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ特性のぞき見防止180度対応解像度3840×2160
液晶保護フィルム WIS 27U165JPW 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム WIS 27U165JPW 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種WIS 27U165JPW取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ特性ブルーライトカット反射防止
卓上スタンド アイホン卓上スタンドアイホン
7,998税込8,798
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から114日以内出荷
アイロンプリント シート アイロンシール 白生地用 エレコムアイロンプリント シート アイロンシール 白生地用エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
染料顔料インクどちらのインクでもご使用いただけます。※顔料インクはEPSON PX-Gインクにのみ対応 貼り付け時間が約1/3(メーカー従来比)になり、こげにくく、さらにつくりやすくなりました! 改良素材でインクをしっかり吸着!洗濯後の色落ち、はがれが少なくなりました! 軟質素材だからゴワゴワしないやわらかさ! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 白生地専用 アイロンプリントペーパー、仕上紙2枚入り 坪量114(g/m)、紙厚160(μm)
充電式ペン型ワークライト トライメイト充電式ペン型ワークライトトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB充電式のペン型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。点灯モードは先端点灯→サイドライト強点灯→サイドライト弱点灯→フラッシュとなります。クリップ部にマグネットが搭載されており、天面や側面にも固定可能です。
用途ワークライトとして付属品充電用USBケーブル長さ(mm)110寸法(mm)20×20×110質量(g)70全光束(Lm)150使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAhバッテリー容量(Ah)1.2
【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤード KH(基陽)【MonotaRO限定】ハーネスセット 墜落制止用器具 X型シンプルフルハーネス+ダブルじゃばらランヤードKH(基陽)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
シンプルハーネスとダブルじゃばらランヤードの便利なモノタロウ限定セットです。ハーネスは洗練されたシンプルモデルでとにかく軽量です。ランヤードは作業の邪魔になりにくいロープの長さショートタイプです。
セット内容ハーネス:X型シンプルハーネス/ランヤード:ダブルじゃばらランヤードハーネス:黒/ランヤード:黒・シルバーサイズフリーサイズ質量(g)2650(ハーネス+ランヤード)種類フルハーネスバックル胸・腿:ワンタッチ式ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~伸長時:1600最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造水平胴ベルトありランヤード2丁がけ
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年間読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
自分で作る和紙 ナカバヤシ自分で作る和紙ナカバヤシ
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズA4ホワイト寸法(mm)210×297印刷片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
腕章 安全ピン留 スマートバリュー腕章 安全ピン留スマートバリュー
379税込417
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。
仕様中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質オレフィン樹脂タイプソフト、安全ピン外形寸法(縦×横)(mm)100×410適合寸法(mm)(シート)縦75×横290
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
敷くだけデッキ 人工木 タカショー敷くだけデッキ 人工木タカショー
999税込1,099
1枚ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
並べて敷き詰めるだけの簡単設置のジョイントデッキで殺風景なベランダやテラスを素敵な空間に。 天然木を模した人工木は劣化に強く、ささくれが起きにくいため安心です。 異なる素材の敷くだけデッキシリーズ同士でジョイントが可能です。あなただけのオリジナル空間が作れます。 ※ベースアップ敷くだけデッキとは構造が異なるためジョイントできません。 裏面には丈夫なポリエチレン製のベースが全体的に配置されており、荷重を分散するので、しっかりとした安定感があり安心です。
用途庭、ベランダ、バルコニー、テラス、ガーデニングやエクステリアに。施設内の空間づくりやアクセントに。付属品ジョイント2本(ジョイントはデッキの裏面に付属しています)材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)約0.35タイプ人工木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×6
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430) シンコー吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430)シンコー
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
接地シングルコンセント (PW色) 神保電器接地シングルコンセント (PW色)神保電器
409税込450
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
JPシリーズ 単色ペイント ヘルメット 72JAM JET HELMETJPシリーズ 単色ペイント ヘルメット72JAM JET HELMET(1件のレビュー)
7,190税込7,909
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!
仕様SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ付属品スポンジパッド2枚
映像長距離・監視カメラ接続アダプター アイホン映像長距離・監視カメラ接続アダプターアイホン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様JPシステム専用品材質自己消火性樹脂形状壁取付型電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2420Aより供給)
充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ポータブルウォッシャーアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト/グレー質量(g)2400電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
IJ貼り合わせ和紙 2インチ 桜井IJ貼り合わせ和紙 2インチ桜井
79,980税込87,978
1箱(2本)
5日以内出荷
PETフィルムを特殊紙でサンドしています。 和紙風の色味のIJ用紙。 カラー印字対応品。
幅(mm)594長さ(m)50坪量(g/m2)75素材和紙
ダヴィンチJr.pro専用 高硬度エクストルーダー(HSN) XYZプリンティングダヴィンチJr.pro専用 高硬度エクストルーダー(HSN)XYZプリンティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ダヴィンチJr.pro専用の高硬度エクストルーダーです。
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17 KH(基陽)墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17KH(基陽)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
130kg対応ランヤードです
用途第一種用のランヤードです商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1700幅(mm)30黒帯に反射テープ付質量(g)936タイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣アルミ自在ペダル17KH(基陽)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
Tケトル ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトルラッセルホブス(Russell Hobbs)
13,000税込14,300
1個
5日以内出荷
ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン質量(g)約760(ケトル本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)0.7最大容量(L)0.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
GreenFan Studio バルミューダGreenFan Studioバルミューダ
39,000税込42,900
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range Sバルミューダ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。金属を重ねた2層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラなく均一に広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。
コード長さ(m)約1加熱方式極うま強火IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き省エネ基準達成率(%)105
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスI型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはI型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
枠付品 神保電器枠付品神保電器
4,698税込5,168
1個
当日出荷から34日以内出荷
クラツチプレート キツト BJP-W001G-10 YAMAHA(ヤマハ)クラツチプレート キツト BJP-W001G-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
クラツチプレート キツト BJP-W001G-00 YAMAHA(ヤマハ)クラツチプレート キツト BJP-W001G-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型+2丁掛けランヤード セットKH(基陽)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
27インチ4K165Hzモニター WIS27インチ4K165HzモニターWIS
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
3辺ベゼルレス・ホワイトフレームのスッキリした印象。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート165Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。マルチウインドウ機能に対応しており、利用シーンにあわせて複数画面同時表示が可能です。
仕様●コントラスト比/最大輝度:41.6673611111111●壁掛け:VESA100×100mm付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド質量(kg)3.9電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)47表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×209×460コントラスト比1000:1解像度3840×2160視野角178°×178°応答速度1msスピーカー無し端子HDMI2.1×2、Displayport1.4×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27Vインチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
1/2sqショートエアーインパクトレンチ DEEN1/2sqショートエアーインパクトレンチDEEN
31,727税込34,900
1個
5日以内出荷
全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
仕様トルクコントロール:締め方向のみ付属品カプラ1個全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器タイガー魔法瓶
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。
ダークグレーコード長さ(m)約1加熱方式極うま強火IH機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き省エネ基準達成率(%)105