カテゴリ
- 制御機器(4)
- ナイロンコネクタ(4)
絞り込み
極数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 34(2)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 3(4)
定格電圧(V)
- 250
- 100(4)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「JST PH」の検索結果

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥318~税込¥350~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)