カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「K6020-85F01」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイットラックナット(ステンレス)日本ドライブイット(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
クリップナット 篠原電機クリップナット篠原電機(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングネジ用 スチール製 クリップナット MAD MAX(マッドマックス)タッピングネジ用 スチール製 クリップナットMAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)オチアイ(23件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
汎用クリップナット K-CON(キタコ)汎用クリップナットK-CON(キタコ)(14件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm ※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール適合板厚(mm)0.8~1.6表面処理クロメートピッチP(mm)1
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
クリップナット NTBクリップナットNTB(24件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
タイムインターバルメータ K3HB-P omron(オムロン)タイムインターバルメータ K3HB-Pomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ボルト(クリップナット付) ネグロス電工ボルト(クリップナット付)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10組)
当日出荷から15日以内出荷
材質ステンレス鋼