カテゴリ
- 制御機器(38)
- 物流用品(20)
- 事務用品(16)
- パソコン/周辺機器(12)
- 切削工具(9)
- 安全用品(7)
- 測定用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(22)
- ナンシン(12)
- サンワサプライ(10)
- ノーブランド(7)
- ケナメタル(6)
- 東洋技研(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- キタムラ産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- イマダ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- キングコーポレーション(3)
- アーム[作業工具](2)
- 伊藤鋳工(2)
- KITO(キトー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「KC-100」の検索結果

バイク用ヘルメット KC-100A 白ツバ半キャップ
バイクパーツセンター¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷製品安全規格PSCマーク・SGマーク付。コストパフォーマンスに優れたハーフキャップヘルメットです。防災用にもどうぞ!型番KC-100A対象125cc以下
小物キャビネット
アイリスオーヤマ(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納色ライトグレーグリーン購入法適合
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ノズルポンプ付ボトル
ケニス(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン口内径(Φmm)22.5
バーディーカッター
興和化成¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
キトークリップ
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
キトー クリップ ワイヤー
KITO(キトー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。セット内容カム、フレーム、カムジク
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)
三晃精機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
LEDソーラーチューブ
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個電源タイプソーラー式
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
SKC 固定車(ナイロン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ピカチューブ
日本緑十字社¥9,398税込¥10,3381本当日出荷自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり
ステンレス製 クーラーキャップ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ビス脱着式です。材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ種類クーラーキャップ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
組端子台
東洋技研¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
刈払機用飛散防止カバー 極
ハートフルジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ナイロンカッターやチップソーでの刈払作業時の飛散物からガードします。ほとんどの刈払機に取り付け可能です。用途飛散防止カバー。草刈り作業中の飛散物の保護。トラスコ品番578-5547幅(mm)315色オレンジ高さ(mm)240
金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から13日以内出荷金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100(空気)
LEDチューブ(乾電池式)
キタムラ産業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
PCKC型 固定キャスター(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から7日以内出荷車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
きえーるD クルマ用
環境大善¥650税込¥7151個(100mL)5日以内出荷から6日以内出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液シリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
キーボックス
ACE(エース)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷キーハンガーは脱着可能です。 扉はマグネットでピッタリ閉じます。 シリンダー錠の鍵は2本付いています。材質スチール色ブラック間口(mm)350仕上アクリル焼付塗装
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
SU-SKC 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター