カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • 農業機械(43)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(19)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 清掃用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KC12」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラーボックス 三商

    クーラーボックス

    三商(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • 角缶 TRUSCO

    角缶

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 角缶用フタ TRUSCO

    角缶用フタ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
  • 除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル

    除錆剤(錆取り剤)

    日本メカケミカル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個(5L)
    当日出荷
    リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
    用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • コーナーノズル TRUSCO

    コーナーノズル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
    用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
  • ハリケーンゼロ ナカヤ

    ハリケーンゼロ

    ナカヤ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    新・現場基準。アスベスト除去作業対応の高性能集塵カバー 。ハリケーンゼロ NKC-125Zは、従来製品NKC-125の密閉性と耐久性を向上させた製品で、国の基準に沿った試験を行い、アスベスト除去作業に使える性能が確認された、画期的な製品です。従来の「密閉フレキシブル構造」がさらに進化。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を極限まで高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高クラスの集じん率を達成。
    用途コンクリート平面研削ディスク用集塵カバー寸法(mm)対応グラインダ:【100グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック,ボッシュ 【125グラインダ】 マキタ,ハイコーキ(旧日立工機) ・京セラ(リョービ),パナソニック、対応研削ディスク:100~125 ダイヤモンドカップ,塗膜はがし用カップ、多羽根ディスク, ラバーパッド式ディスク、プラスチックパッド式ディスク等本体質量(g)340
  • 替刃ポンチ エフケー

    替刃ポンチ

    エフケー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
  • 合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    合成繊維フィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
  • サクションブラシ TRUSCO

    サクションブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
    用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200材質ブラシ:自然毛質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
  • プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 固定、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップリング

    三桂製作所
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
  • コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックス

    コンクリートコンシステンシー スランプ試験器

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フレッシュコンクリートの軟度測定
  • 六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん

    ユニーズ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
  • KC コネクタ(おす) イハラサイエンス

    KC コネクタ(おす)

    イハラサイエンス
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状コネクタ接続ねじ種類R
  • プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • TOBI ハッカー差 2丁差 ふくろ倶楽部

    TOBI ハッカー差 2丁差

    ふくろ倶楽部
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    革にこだわるすべての職人たちへ。使い込むほどに馴染む職人のこだわり!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×80×35
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • カブセ 光

    カブセ

    (4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
  • プリカ用コンビカップ 三桂製作所

    プリカ用コンビカップ

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • 微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 固定 グレーゴム車

    ナンシン(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ATOMS3 Lite M5Stack

    ATOMS3 Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)24(L)×24(W)×13(H)内蔵RAM512KBBluetooth5 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)ROM8MB FLASH
  • センサブラケット クサビ取付ベースC 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースC

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKセレクトカラー 四国化成

    SKセレクトカラー

    四国化成(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(150g)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
    使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
  • ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ブラス製締付継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,190税込3,509
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から26日以内出荷
    コンセント個数6コード長さ(m)3
  • 法令許可票 高森コーキ

    法令許可票

    高森コーキ
    399税込439
    1枚
    翌々日出荷
    建設現場等の掲示に最適です。
    用途建設現場では許可表示の設置が義務付けられています。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4取付ビス止め(ビス別売り)縦(mm)400横(mm)500
  • 超硬キーシードカッター EIKO(栄工舎)

    超硬キーシードカッター

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬先ムクキーシードカッター
    用途スクエア溝加工材質超硬 K10表面処理ノンコート
  • 平刃OAタップ12個コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ12個コード付

    アメリカン電機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンセント個数12コード長さ(m)3
  • モーター保護フィルター(5枚入り) TRUSCO

    モーター保護フィルター(5枚入り)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5726適合機種TKC-1200質量(g)10品名モーター保護フィルター(5枚入)
  • KN 万能ツール差 K.N Works

    KN 万能ツール差

    K.N Works
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック仕上をした万能ツール差しです。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H270×W80
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鉄用材質超硬 P20表面処理ノンコート
  • 超硬裏ザグリカッター EIKO(栄工舎)

    超硬裏ザグリカッター

    EIKO(栄工舎)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    偏芯裏ザグリ加工
    用途裏ザグリ加工 鋳物用材質超硬 K10表面処理ノンコート