カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KC12」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
強力Cクランプ E-Value強力CクランプE-Value(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー無PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
角缶 TRUSCO角缶TRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
角缶用フタ TRUSCO角缶用フタTRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状材質ブリキ(サテン材)
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーノズル TRUSCOコーナーノズルTRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9855適合機種TKC-1200質量(g)31品名コーナーノズルパイプ径(Φmm)32
合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO合成繊維フィルターバック(10枚入り)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10枚)
当日出荷
用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
替刃ポンチ エフケー替刃ポンチエフケー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C硬度HRC57
ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCOペーパーフィルターバック(10枚入り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック
当日出荷
トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から51日以内出荷
除錆剤(錆取り剤) 日本メカケミカル除錆剤(錆取り剤)日本メカケミカル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(5L)
当日出荷
リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。 金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。 水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工により発生した錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。pH1以下外観微淡黄色透明液体危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
サクションブラシ TRUSCOサクションブラシTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。回転可動させることができるノズルです。
用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミ吸引やブラシを可動させて手が届きにくい場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9898適合機種TKC-1200質量(g)50品名サクションブラシパイプ径(Φmm)32
カブセ 光カブセ(4件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ストレート カバー付PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
301税込331
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車ナンシン(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM16×2.0
難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
383税込421
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
789税込868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
6,490税込7,139
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
プレート式  固定、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(グレー)車ナンシン(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
JL-KCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-KCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
スイッチ リヤ ブレーキ        KC138-A1 27010-1482 Kawasakiスイッチ リヤ ブレーキ KC138-A1 27010-1482Kawasaki(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
スプロケットCOMP. ファイナ 41200KC1730 ホンダスプロケットCOMP. ファイナ 41200KC1730ホンダ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番41200-KC1-000サイズ428-42T他社参考品番(NTB)SPH-047R
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
285税込314
1個
10日以内出荷
規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.93MB)図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、GKB2201EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、GKB2202U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 スクリユ_No.12、GKB2202EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、LPB228EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、GKB2201EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、KC2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC26T エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.14、BC233MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC231DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、GKB2202EL エンジン キャブレタなど