カテゴリ
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(25)
- パソコン/周辺機器(16)
- 鈑金・塗装(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ケナメタル(27)
- KANA(片山チエン)(23)
- メディアカバーマーケット(15)
- 椿本チエイン(2)
- PROST's(2)
- 岡崎精工(1)
- ナンシン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- モトユキ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 野崎製作所(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- FSA(1)
エコロジープロダクト
「KCM 80」の検索結果

標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
無給油形ローラチエーン
KANA(片山チエン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から12日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥28,980税込¥31,8781ユニット3日以内出荷から10日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ユニット3日以内出荷から9日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ピン形式割ピン形
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
オフセットリンク 2列
KANA(片山チエン)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
オフセットリンク
KANA(片山チエン)¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式割ピン形
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から14日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781ユニット3日以内出荷から5日以内出荷高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,998~税込¥5,498~1個(300g)ほか5日以内出荷プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CPMT-LF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
連結可能くるくるコード巻き大C
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
ISO インサート CNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-MR
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-UP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-P
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート WNMG-MR
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CCMT-FW
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面