カテゴリ
- バイク純正部品(192)
- メカニカル部品(129)
- 切削工具(95)
- パソコン/周辺機器(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 建築金物(15)
- 制御機器(14)
- 測定用品(13)
- 自転車部品(13)
- オフィス家具(11)
- トラック用品・パーツ(8)
- 厨房用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 家電(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(4)
- 日用品(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- KANA(片山チエン)(41)
- KC(4)
- KCM(加賀工業)(11)
- Kenko(ケンコートキナー)(82)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- SKC(環境測定)(4)
- SMC(40)
- エレコム(7)
- ケナメタル(86)
- サンワサプライ(7)
- ホンダ(192)
- メディアカバーマーケット(44)
- ラドンナ(8)
- ラフアンドロード(5)
- 丸叶むらた(4)
- 岡崎精工(3)
- 美和ロック(8)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーン購入法適合(19)
サービス分類
- リサイクル・リビルト(1)
- 修理(1)
- 組立・設置・取付(1)
「KCM」の検索結果

自転車用チェーン
KCM(加賀工業)(32件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。色黒ピッチ12.7寸法d(Φmm)3.64ローラ外径D(Φmm)7.75リンクプレート高さH(mm)9.5リンクプレート厚さT(mm)1.0
KCM ローラチェーン50
KANA(片山チエン)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
KCM ローラチェーン160-2
KANA(片山チエン)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数30列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
KCM ローラチェーン140CP
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
吊りチェーン用クランプ KCM
コンドーテック¥47,980税込¥52,7781セット(20個)当日出荷本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)610RoHS指令(10物質対応)対応
KCMローラチェーン リベット形・2列タイプ
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6015材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96列数2列ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100平均引張強度(kN)225.6内リンク内幅(mm)19.05最大許容張力(kN)22.56
KCMローラチェーン 割りピン形・2列タイプ
KANA(片山チエン)¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番224-6058材質スチール長さ(m)3ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80列数2列ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.120平均引張強度(kN)313.8内リンク内幅(mm)25.4最大許容張力(kN)30.4
モーターサイクル用ノンシールチェーン
KCM(加賀工業)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から17日以内出荷K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
...