カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「KE-45B」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(156件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング色黒容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
  • 万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業

    万能シーリング剤 カートリッジタイプ

    信越化学工業
    ¥1,893税込¥2,082
    1本
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
    用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC

    CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDJ2KE10) SMC

    CD Series(CDJ2KE10)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CD Series(CDJ2KE16) SMC

    CD Series(CDJ2KE16)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE10 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KE10

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • オイルシールKD型 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1包(20個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません
  • オイルシールKD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシールKD型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1包(10個)
    10日以内出荷
    一般にグリースシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます 又使用箇所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません