カテゴリ

  • バイク純正部品(549)
  • トラック純正部品(216)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 自動車純正部品(75)
  • 制御機器(60)
  • 自動車補修部品(54)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 卓上消耗品(25)
  • 機構部品(25)
  • 接着剤・補修材(23)
  • 作業服(22)
  • 切削工具(21)
  • 食品・飲料(18)
  • 農業機械(15)
  • 事務用品(12)
  • 物流用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 日用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 医療(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「KE4」の検索結果

関連キーワード
1,495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (1KE4) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KE4)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (1KE4) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KE4)

    MAZDA(マツダ)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1KE4-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KE4-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • CABLE COMP,FR BRK    45450KE4P00 ホンダ

    CABLE COMP,FR BRK 45450KE4P00

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-45

    信越化学工業(154件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
  • 白板マーカー中字用 エコフィール サクラクレパス

    白板マーカー中字用 エコフィール

    サクラクレパス(26件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。 鮮明に書け、簡単に消せます。 使い易い中字のスタンダードタイプ キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%) 補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。 グリーン購入法適合商品。
    線の太さ中字材質先栓/PBTペン先/アクリル繊維全長(mm)111(キャップ付)質量(g)15材質(軸)アルミニウム線幅(mm)約2材質(キャップ)再生POM材質(インキ)油性ケトン顔料ペン先丸芯グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • 一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-44

    信越化学工業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
    用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
  • 一液縮合型RTVゴムKE-42 信越化学工業

    一液縮合型RTVゴムKE-42

    信越化学工業(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途接着・シール、コーティング用使用温度範囲(℃)-40~180適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用)種別一般工業用タイプ1液縮合型常温硬化破断伸度(%)400比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)1T絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時)指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)25引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(100g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。
    用途一般電気用主成分シリコーン
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 24v 専用

    竹村商会(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):24消費電流(A)4配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
  • マスチックスモールローラー 大塚刷毛製造

    マスチックスモールローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    材質ポリウレタンフォームサイズスモール目の粗さ標準目筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート・PC板塗装適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • [EA338KE-4用] 替刃 エスコ

    [EA338KE-4用] 替刃

    エスコ
    2,950税込3,245
    1袋(2枚)
    翌日出荷
    EA338KE-4用替刃
    仕様●入数:2枚
  • テクノタッチ回転印 英文 サンビー

    テクノタッチ回転印 英文

    サンビー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    文字種別英文桁数8連印字桁数(桁)8連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)22消費電流(A)1配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ペンタッチエコフィール 細字用 サクラクレパス

    ペンタッチエコフィール 細字用

    サクラクレパス
    97税込107
    1本
    当日出荷
    細くなめらかな書き味が長期間変わりません。
    用途小包などの宛名書き、革、陶器、ガラス、プラスチックなどに線幅(mm)0.9全長(mm)137(キャップ付)質量(g)9材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PP材質(ペン先)PEタイプシングルエコマーク認定認定インク油性アルコール系染料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 106
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    温度範囲(℃)-20~90
  • くら形防振ゴム KE 倉敷化工

    くら形防振ゴム KE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
    形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業

    一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ

    信越化学工業
    5,598税込6,158
    1本(140g)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプ
    用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど硬化方式縮合(アセトン)危険等級
  • 万能シーリング剤 信越化学工業

    万能シーリング剤

    信越化学工業
    1,698税込1,868
    1本(330g)
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
    用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
  • 封印シール カータスロック 転写なしタイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 転写なしタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。レッド入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用

    竹村商会
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5消費電力(W)90対応電圧(v):12消費電流(A)8配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
  • シリコーンRTV 信越化学工業

    シリコーンRTV

    信越化学工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
    用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物特性絶縁
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)22消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • 内外ソケット TRUSCO

    内外ソケット

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ内外ソケット最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • LA4KE1B シュナイダーエレクトリック

    LA4KE1B

    シュナイダーエレクトリック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様●取付位置:前●製品群:TeSys質量(kg)0.01取付方式クリップ式規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1保護等級IP2X 従い IEC 60529周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22各種認証UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Suppressor moduleピーク電圧(V)最大2Uc制御回路電圧(V)12~24DC、12~24ACデバイスLA4K
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用
    危険物の類別非危険物
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
    用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
  • 信越 シリコーン 100g 白 信越化学工業

    信越 シリコーン 100g 白

    信越化学工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(100g)
    当日出荷
    オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
    用途一般工業用シーリーングです仕様低粘度トラスコ品番814-8106使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーン指触乾燥時間(分)60粘度(Pa・s)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • 部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアドリル SI-5355

    SHINANO(信濃機販)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
  • 構内安全標識 PP NGAK-E4 グリーンクロス

    構内安全標識 PP NGAK-E4

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
    用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容車両進入禁止
  • シーリング 一般工業用 信越化学工業

    シーリング 一般工業用

    信越化学工業
    1,698税込1,868
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
    用途一般工業用シーリング・コーティング材。主成分シリコーン
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本(100g)
    当日出荷
    硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用
    透明危険物の類別非危険物
  • 封印シール カータスロック 全転写タイプ LAMP(スガツネ工業)

    封印シール カータスロック 全転写タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1袋(100枚)
    当日出荷
    シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
    用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5672幅(mm)40ブルー長さ(m)85入数(枚)100縦(mm)40横(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応
...