カテゴリ

  • 作業工具(24)
    • ソケット(2)
    • ドライバー(7)
    • コンビネーションスパナ(2)
    • ソケットハンドル(1)
    • ドライバー/ビット付属品(1)
  • 整備工具・収納(6)
    • スパークプラグ関連工具(3)
    • ホース関連工具(2)
  • 照明(1)
    • 充電タイプワークランプ(1)
  • 安全保護具(2)
    • カラビナ・ナスカン 落下防止用(2)
  • 電気材料(43)
  • 学童・教育用品(28)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「KING TONY」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット KING TONYソケットKING TONY(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
非常に薄いソケットです。
寸法(mm)12
キングトニー ユーティリティナイフ KING TONYキングトニー ユーティリティナイフKING TONY(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180質量(g)200
キングトニー 1/4SQ オフセットエクステンションバー 55mm KING TONYキングトニー 1/4SQ オフセットエクステンションバー 55mmKING TONY
459税込505
1本
5日以内出荷
ソケットを差し込む深さにより首振り・固定どちらでも使えるエクステンションバーです。
全長(mm)55質量(g)24差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)35
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドルKING TONY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
キングトニー プライヤーレンチ KING TONYキングトニー プライヤーレンチKING TONY
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。 ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。 グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。 ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。 ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。 本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。
全長(mm)267.5質量(g)509開口幅(mm)0~42ラッチ17
キングトニー 3/8SQ フレキシブルエクステンションバー 300mm KING TONYキングトニー 3/8SQ フレキシブルエクステンションバー 300mmKING TONY
919税込1,011
1本
予約販売
スプリング状のシャフトが曲がり、障害物を避けてネジにアクセスできるエクステンションバーです。
全長(mm)300差込角(mm)9.5
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 75mm KING TONYキングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 75mmKING TONY
659税込725
1個
5日以内出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)75質量(g)32適合ビット(mm)6.35
キングトニー オートポンチ KING TONYキングトニー オートポンチKING TONY
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。
全長(mm)130質量(g)75先端径(Φmm)1.3
キングトニー 1/2SQ 伸縮ブレーカーバー KING TONYキングトニー 1/2SQ 伸縮ブレーカーバーKING TONY
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
450mm-600mmの2段階で伸縮可能なブレーカーバーです。 力を入れやすく握りやすいソフトグリップ付き。
全長(mm)450(最短)、600(最長)質量(kg)1.18差込角(mm)12.7
キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONYキングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤーKING TONY
3,798税込4,178
1本
予約販売
プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
全長(mm)340開き幅(mm)最大50
キングトニー  1/2SQ スイベルラチェット KING TONYキングトニー 1/2SQ スイベルラチェットKING TONY
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
1/2SQの72ギアスイベルラチェットです。
全長(mm)312差込角(mm)12.7本体質量(kg)8.3ギア数72枚
キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONYキングトニー コンパクトボルトカッターKING TONY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
キングトニー ラピッドパイプレンチ Φ12-28 KING TONYキングトニー ラピッドパイプレンチ Φ12-28KING TONY
6,198税込6,818
1本
9日以内出荷
指一本で素早く開口幅を調節できるパイプレンチです。 パイプに3点で接触するため、グリップ力に優れています。 変わった形状ですが、従来のパイプレンチと同じくラチェットのように回すことが可能です。
質量(g)345適合パイプ径(Φmm)12~28
ギアレンチ コンビネーション モノタロウギアレンチ コンビネーションモノタロウ(95件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
キングトニー E型トルクスメガネレンチ E14xE18 KING TONYキングトニー E型トルクスメガネレンチ E14xE18KING TONY
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。 サイズ:E14×E18
全長(mm)183サイズE14×E18
キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONYキングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mmKING TONY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONYキングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mmKING TONY
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
キングトニー 塩ビパイプカッター KING TONYキングトニー 塩ビパイプカッターKING TONY
2,090税込2,299
1本
5日以内出荷
塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。 切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。 刃は両側使用が可能です。 材質:アルミニウム
全長(mm)211質量(g)215切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチプレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
トラック用トルクレンチ3点セット KING TONYトラック用トルクレンチ3点セットKING TONY
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ3点セット・トラック用トルクレンチ・40cmエクステンションバー・トラック用レンチサポート ホイールナットの取付時のトルク設定に コレさえあれば一人で楽々作業可! 作業時間も短縮できます。
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー材質スチール全長(mm)1234高さ(mm)上下スライドで670まで調整可能差込角(mm)3/4(19.0)寸法(cm)【接地面】15×20トルク設定範囲(N・m)150~800
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm) KING TONY3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)KING TONY
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ測定は右、左回転可能
全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
キングトニー  1/4SQスピンナーハンドル KING TONYキングトニー 1/4SQスピンナーハンドルKING TONY(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ローレットハンドルで滑りにくいスピンナーハンドルです。
全長(mm)130差込角(mm)6.35
トラック用トルクレンチ KING TONYトラック用トルクレンチKING TONY
74,980税込82,478
1本
5日以内出荷
トラック用トルクレンチ プレセット型測定は右、左回転可能!
全長(mm)1234質量(kg)約6トルク(N・m)200~1000取扱説明書(0.69MB)
キングトニー 貫通ドライバー 6本セット KING TONYキングトニー 貫通ドライバー 6本セットKING TONY
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
プラス・マイナスの貫通ドライバーセットです。 錆びなどで固着したネジを外す際に、グリップエンドの打撃面を叩きながら回すことで緩めやすくなります。 シャンクの根元に六角(ボルスター)がついているため、レンチで力強く回すことが可能です。 先端マグネット付きなので外したネジを落としにくく、ドライバー先端にネジを付けたまま奥まったネジ穴へのアプローチもしやすくなっています。
セット内容プラスドライバー(サイズ×軸長):PH1×75,PH2×100,PH3×150、マイナスドライバー(刃幅×軸長):5.5×100,6.5×150,8.0×175
キングトニー E型トルクスメガネレンチ E6xE8 KING TONYキングトニー E型トルクスメガネレンチ E6xE8KING TONY
839税込923
1本
6日以内出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。 サイズ:E6×E8
全長(mm)114サイズE6×E8
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm KING TONYキングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mmKING TONY
899税込989
1個
5日以内出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)150質量(g)52適合ビット(mm)6.35
キングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pc KING TONYキングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pcKING TONY
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
サイズごとに色分けされたL型ヘックスレンチセットです。 よく使うサイズの色を覚えておくことで、サイズを見なくても色を見てレンチを取り出しやすくなります。 ボールポイント側では25°まで角度をつけて回すことができます。 ホルダーは開くことができ、レンチを取り出しやすくなっています。
サイズH1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
キングトニー E型トルクスメガネレンチ E10xE12 KING TONYキングトニー E型トルクスメガネレンチ E10xE12KING TONY
989税込1,088
1本
6日以内出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。 サイズ:E10×E12
全長(mm)142.5サイズE10×E12
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー KING TONYトラック用トルクレンチ+エクステンションバーKING TONY
71,980税込79,178
1セット
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800取扱説明書(1.04MB)
キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm KING TONYキングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mmKING TONY
779税込857
1個
5日以内出荷
ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
全長(mm)100質量(g)38.7適合ビット(mm)6.35
キングトニー ラピッドパイプレンチ Φ20-48 KING TONYキングトニー ラピッドパイプレンチ Φ20-48KING TONY
8,798税込9,678
1本
7日以内出荷
指一本で素早く開口幅を調節できるパイプレンチです。 パイプに3点で接触するため、グリップ力に優れています。 変わった形状ですが、従来のパイプレンチと同じくラチェットのように回すことが可能です。
質量(g)883適合パイプ径(Φmm)20~48
ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウギヤレンチ フレックス ツーターンモノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
ソケット インパクト用 モノタロウソケット インパクト用モノタロウ(62件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
300mm プライヤーレンチ エスコ300mm プライヤーレンチエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)60全長(mm)300エスコ品番EA531K-300
折りたたみ寝板 DEEN折りたたみ寝板DEEN
5,990税込6,589
1枚
当日出荷
サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
RS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 650mm x 4.6 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 650mm幅 = 4.6 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 536N最大バンドル直径 = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 368mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 368mm x 3.6mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ368mm、幅3.6mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度176.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径105mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 800mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 RS PRORS PRO 結束バンド, 800mm x 8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼RS PRO
25,980税込28,578
1袋(100個)
5日以内出荷
RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Tie Introducing the range of RS PRO Semi-Coated Ball Lock Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high stress or UV exposure. The non-releasable ball locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the smooth edges ensure safe handling on installation while providing a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The smooth edge on the cable ties ensures safe handling and installation, while the high tensile strength of the stainless-steel cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable ball locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality 316 stainless-steel and epoxy coating that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes The combination of stainless steel and epoxy coating also offers excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these heavy-duty cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, stress cracking, abrasion impact and salt spray, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a variety of pack sizes and available in a wide range of lengths and widths Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a heavy-duty general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive and transportation industry Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY, gardening and general maintenanceRS Pro 半コーティングボールロック 316 ステンレススチール製結束バンドは、セルフロック設計になっているため、すばやく確実に取り付けられます。紫外線に対する耐性があり、屋外及び屋内での使用に適しています。腐食性産業、海洋環境、塩水、化学環境での優れた耐腐食性石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、 オフショアなどの過酷な環境 Are these cable ties re-usable. 耐紫外線性、ハロゲンフリー、無毒性 316 グレードステンレススチール。腐食性の高い環境に最適です エポキシコーティングは、色褪せ、応力亀裂、摩耗、衝撃、塩水噴霧、及び典型的な浮遊汚染物質に対する耐性を備えています エッジが滑らかなので安全に取り扱うことができます 異種素材間の腐食を防止。 耐火性No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ = 800mm幅 = 8 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = リリース不可入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 自消性引張強度 = 1156N最大バンドル直径 = 193mmRoHS指令(10物質対応)対応