カテゴリ

  • バイク純正部品(2,675)
  • 自動車純正部品(1,700)
  • オフィス家具(1,225)
  • 制御機器(283)
  • パソコン/周辺機器(212)
  • バイク部品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 測定用品(135)
  • 物流用品(115)
  • 建材・エクステリア(95)
  • 切削工具(74)
  • 家電(67)
  • 作業工具(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • メカニカル部品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 建築金物(53)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 農業機械(47)
  • 空調・電設資材(46)
  • 自動車補修部品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 厨房用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 事務用品(32)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 卓上消耗品(23)
  • 照明(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 電気材料(21)
  • 機構部品(21)
  • 清掃用品(19)
  • 日用品(18)
  • 医療(18)
  • 安全保護具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 梱包用品(16)
  • 防災用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 防犯用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 作業服(12)
  • 溶接用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 介護用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 保管用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 塗料(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「KJ」の検索結果

8,045件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタデジタルクッキングスケール KJ114タニタ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KJ213 タニタデジタルクッキングスケール KJ213タニタ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IVタニタ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能・mLモードで水や牛乳の量が確認できる・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KJ222 タニタデジタルクッキングスケール KJ222タニタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.67MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
ゴムバッファー KJ 倉敷化工ゴムバッファー KJ倉敷化工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
デジタルクッキングスケール KJ216 タニタデジタルクッキングスケール KJ216タニタ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。 計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約313(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池×2本最小表示(g)1本体質量(g)約313(乾電池含む)精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27文字高(mm)28機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり計量皿寸法(Φmm)約140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)ひょう量単位g
オイルシール 20X32X6 91202KJ9003 ホンダオイルシール 20X32X6 91202KJ9003ホンダ(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-KJ9-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
KJランヤード KAHARAKJランヤードKAHARA
599税込659
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)17コード径(Φmm)2自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.4最大長(mm)900
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
KJストロングランヤード KAHARAKJストロングランヤードKAHARA
869税込956
1本
当日出荷
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
エアークリーナー 17211KJ2003 ホンダエアークリーナー 17211KJ2003ホンダ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ハウジング (KJ) MAZDA(マツダ)ハウジング (KJ)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
レギュレーター (KJ) MAZDA(マツダ)レギュレーター (KJ)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ヨーク (KJ) MAZDA(マツダ)ヨーク (KJ)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ピンコッター (KJ) MAZDA(マツダ)ピンコッター (KJ)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
コンデンサー (KJ) MAZDA(マツダ)コンデンサー (KJ)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
レジスター (KJ) MAZDA(マツダ)レジスター (KJ)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スターター (KJ) MAZDA(マツダ)スターター (KJ)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
KJランヤードミニ KAHARAKJランヤードミニKAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に材質ビニール質量(g)12コード径(Φmm)1.5自然長(mm)160最大使用荷重(kg)0.3最大長(mm)600
レクチファイヤー (KJ) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (KJ)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
プーリー (KJ) MAZDA(マツダ)プーリー (KJ)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
カラー (KJ) MAZDA(マツダ)カラー (KJ)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
オリフィス (KJ) MAZDA(マツダ)オリフィス (KJ)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
インサート (KJ) MAZDA(マツダ)インサート (KJ)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
タペット (KJ) MAZDA(マツダ)タペット (KJ)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182カシムラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
ボルト 1 3KJ-15481-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 3KJ-15481-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
バルブCOMP. フロート 16155KJ9751 ホンダバルブCOMP. フロート 16155KJ9751ホンダ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
エアフィルター 3KJ-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 3KJ-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合他社参考品番(NTB)YA-1002
THS5050KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS5050KJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ロッド コネクティング (KJ) MAZDA(マツダ)ロッド コネクティング (KJ)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リレー コントロール (KJ) MAZDA(マツダ)リレー コントロール (KJ)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ラバー シール (KJ) MAZDA(マツダ)ラバー シール (KJ)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
ボルト シリンダーヘッド (KJ) MAZDA(マツダ)ボルト シリンダーヘッド (KJ)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ハンガー エンジン (KJ) MAZDA(マツダ)ハンガー エンジン (KJ)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
バルブセット (KJ) MAZDA(マツダ)バルブセット (KJ)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
シャフト ピニオン (KJ) MAZDA(マツダ)シャフト ピニオン (KJ)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
シャフト クラッチ (KJ) MAZDA(マツダ)シャフト クラッチ (KJ)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
スペーサーディストリビューター (KJ) MAZDA(マツダ)スペーサーディストリビューター (KJ)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ジョイントラバー (KJ) MAZDA(マツダ)ジョイントラバー (KJ)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
...