カテゴリ

  • 建材・エクステリア(199)
  • オフィス家具(8)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(2)
  • バイク純正部品(1)

「KMEW」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(8枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
SOLIDO typeM_FLAT KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLATKMEW(ケイミュー)
10,980税込12,078
1箱
8日以内出荷
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー)スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ)KMEW(ケイミュー)
52,980税込58,278
1箱(10本×600mL)
6日以内出荷
長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
危険物の類別非危険物
スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー)スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ)KMEW(ケイミュー)
52,980税込58,278
1箱(10本×600mL)
6日以内出荷
長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ツタワンD、D2 ニューブラウン色に対応。ニューブラウン危険物の類別非危険物
金属サイディングはる一番 コーストライン柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 コーストライン柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
7日以内出荷
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)
4,398税込4,838
1箱(8枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット KMEW(ケイミュー)リコロニー メタルキーパー用ホルダーセットKMEW(ケイミュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
付属品ホルダー×2、ノズル×2
カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ 棟 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ 棟KMEW(ケイミュー)
739税込813
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)
11,900税込13,090
1セット(2枚)
6日以内出荷
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
用途外壁働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16仕様張り方:縦横
スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー)スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ)KMEW(ケイミュー)
52,980税込58,278
1箱(10本×600mL)
6日以内出荷
長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ロングツタワン ブラウン色に対応。ブラウン危険物の類別非危険物
ツタワンDⅡ KMEW(ケイミュー)ツタワンDⅡKMEW(ケイミュー)
2,498税込2,748
1袋(8個)
当日出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。 窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。 伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。 窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。 2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。 よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50mPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(2本)
9日以内出荷
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
ツタワン D 伝い水防止水切り KMEW(ケイミュー)ツタワン D 伝い水防止水切りKMEW(ケイミュー)(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(8個)
当日出荷
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体8個、ビス8本材質AES樹脂
金属サイディングはる一番 斜石柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料) KMEW(ケイミュー)ツタワン 現場仕上げ塗料(補修塗料)KMEW(ケイミュー)
1,698税込1,868
1缶(80g)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途アルミニウム用補修塗料です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーベスト コロニアルクァッド 屋根釘32 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 屋根釘32KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
219税込241
1袋(66本)
当日出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ長さ(mm)32(Φ3.2)
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ) KMEW(ケイミュー)スーパーKMEWシール30(高耐久・低汚染タイプ)KMEW(ケイミュー)
52,980税込58,278
1箱(10本×600mL)
6日以内出荷
長持ちし、汚れがつきにくい。30年相当の促進耐候性試験後も初期の状態を維持。ひび割れしにくく、色あせもしにくい。汚れ防止剤の配合により、シーリング材表面に膜を形成。施工性を損なわずに砂やゴミの付着を押さえます。親水性を付与することで市販品と比べ経年での汚れの付着を抑えます。
用途ニューグレー(ツタワンD、D2)、ダークステン(ロングツタワン)に対応。ニューグレー/ダークステン危険物の類別非危険物
リコロニー KMEW(ケイミュー)リコロニーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11仕上ポリエステル塗装仕上げ質量(kg/枚)約1.4認定番号(不燃材料)NM-8697関連資料(0.63MB)働き寸法(mm)1820×182対応勾配3寸以上
カラーベスト コロニアルクァッド 役物固定釘32SUS KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 役物固定釘32SUSKMEW(ケイミュー)
879税込967
1袋(100本)
6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質ステンレス製ブロンズ仕上長さ(mm)32(Φ2.7)
ロングツタワンD KMEW(ケイミュー)ロングツタワンDKMEW(ケイミュー)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
金属サイディングはる一番 フロウボーダー KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 フロウボーダーKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質鋼板:高耐候ポリエステル長さ(mm)3788厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)5.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
ロングツタワンD エンドキャップ KMEW(ケイミュー)ロングツタワンD エンドキャップKMEW(ケイミュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアル遮熱グラッサKMEW(ケイミュー)
4,498税込4,948
1箱(8枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート(遮熱)使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
カラーベスト コロニアルクァッド 棟包 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟包KMEW(ケイミュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1820
カラーベスト コロニアルクァッド 野地板キャップ KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 野地板キャップKMEW(ケイミュー)
499税込549
1本
4日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mmブラック
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40出隅 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40出隅KMEW(ケイミュー)
6,598税込7,258
1箱(4個)
4日以内出荷から6日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
グランネクスト/カラーベスト 谷板(大) KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト 谷板(大)KMEW(ケイミュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1829関連資料(0.59MB)
カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 耐火野地用ビス30KMEW(ケイミュー)
3,298税込3,628
1箱(500本)
4日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製ダクロメッキ長さ(mm)30(Φ4.0)
グランネクスト/カラーベスト 棟包 KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト 棟包KMEW(ケイミュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)長さ(mm)1820関連資料(0.59MB)
カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナー KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 棟コーナーKMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)450
金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スタイリッシュライン柄KMEW(ケイミュー)
10,980税込12,078
1セット(2枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
流れるように美しいまっすぐな直線の造形と陰影が、壁面に洗練さと清潔感を醸し出します。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番施工部材 スターター KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 スターターKMEW(ケイミュー)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
金属サイディングはる一番 横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板ブラック関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)定尺(mm)3030
フリーリッジ用片流れ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材) KMEW(ケイミュー)フリーリッジ用片流れ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)KMEW(ケイミュー)
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2関連資料(3.12MB)
グランネクストシンプル/カラーベストグラッサ用 けらば水切 5.2mm厚専用 KMEW(ケイミュー)グランネクストシンプル/カラーベストグラッサ用 けらば水切 5.2mm厚専用KMEW(ケイミュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
用途グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ 用 けらば水切。材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)関連資料(0.59MB)
カラーベスト コロニアルクァッド Kスターター KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド KスターターKMEW(ケイミュー)
619税込681
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2対応勾配2.5寸以上
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)
5,798税込6,378
1ケース(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) エンドキャップ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番施工部材 土台水切り40(防鼠タイプ) エンドキャップKMEW(ケイミュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
4日以内出荷から10日以内出荷
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板内容右・左各1個関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(右) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ けらば(右)KMEW(ケイミュー)
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。