カテゴリ
- 卓上消耗品(312)
- パソコン/周辺機器(51)
- 事務用品(40)
- 制御機器(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(7)
- 物流用品(6)
- 住設機器(6)
- 自転車部品(6)
- 作業工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全保護具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BALLUFF(6)
- ELPA(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- KVK(14)
- PROST's(4)
- SK11(5)
- StarTech.com(30)
- エレコム(4)
- オーム電機(6)
- ケーピープラテック(313)
- コクヨ(8)
- ナカバヤシ(5)
- フィリップス(5)
- ミドリ安全(4)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱電機(12)
- 共立プロダクツ(7)
- 呉竹(24)
- 城東テクノ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「KPS」の検索結果

排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS
前澤化成工業(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
USBコネクタカバー KPSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ナチュラル特性防塵
KPS-P用入出力信号ケーブル
武藤工業¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷KPS-P(パラレル出力用)のケーブル(37芯コネクタ付)です。用途KPS-P(パラレル出力用)のケーブル長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
防音フード 丸型フラットフード水切り付換気口 KPS-FVタイプ
バクマ工業¥4,998~税込¥5,498~1個30日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)
コクヨ(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)当日出荷細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。材質PE枚数100
シュレッダーメンテナンスシート
コクヨ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(13枚)当日出荷シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。 刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。 使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。 投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。材質潤滑油・紙対応機種投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
プロセブン¥1,598税込¥1,7581袋(2枚)当日出荷特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。トラスコ品番146-7992材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布質量(g)82品名壁紙補強フィルム容量(g)82寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
海外用電源プラグ4セット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷香港で使用頻度の高いプラグのセットです。質量(g)約98アズワン品番65-0526-83プラグ形状B・C・BF・B3タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー細白 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色白色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
防水屋根しっくい(白色)
サンホーム(6件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10袋)当日出荷から6日以内出荷水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
海外用電源プラグ5セット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。色ホワイト質量(g)約88コンセント形状Aタイプアズワン品番65-0526-84プラグ形状A/B/C/O/BFタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
海外用電源プラグ3セット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥799税込¥8791個当日出荷韓国で使用頻度の高いプラグのセットです。質量(g)約43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)250V/6アズワン品番65-0526-82プラグ形状A・C・SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカー細黄 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色黄色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字


さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用)
コクヨ¥1,898税込¥2,0881冊当日出荷大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。 マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。 中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP質量(g)0.146外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338
ペイントマーカー細赤 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色赤色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途
3M(スリーエム)¥579税込¥6371枚当日出荷これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外用トラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)テープ幅(mm)100基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
キャビネット耐震金具
プロセブン¥12,980税込¥14,2781パック(2個)当日出荷持ち上げない取付。 穴開けのいらない耐震対策。 貼り跡が残らず、くり返し使用可能。 騒音・ほこりが出ない取付。 工具不要で簡単設置。仕様震度7クラス対応適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上トラスコ品番781-1641種別L字金具材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル質量(g)647使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット適合温度(℃)-20~75耐用年数(年)5~7
ペイントマーカー細桃 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色桃色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
ペイントマーカー細黒 極一閃
SK11¥209税込¥2301本当日出荷建築用マーカーの極一閃シリーズです。下地の色が見えにくい高隠蔽性インクなので、鮮やかに鮮明なマーキングが可能です。鉄骨材、鉄材、プラスチック、ガラス、コンクリートなどへのマーキングに便利です。耐光性、耐水性に優れ、油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも筆記可能です。用途建築用マーカー。材質アルミタイプシングル線幅(mm)1インク色黒色インクキシレン系入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
部品 シート
京セラ¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷用途シート寸法A(mm)11.5寸法F(mm)C1.0寸法D(mm)7.2寸法E(mm)3.2寸法B(mm)3.2寸法C(mm)2.0主な用途シート角度α(°)7
18-0共柄起金
SUGICO(スギコ)¥479税込¥5271本当日出荷オールステンレス製の返し金で洗いやすく、衛生的です。用途鉄板料理などに。トラスコ品番133-5690材質ステンレス(SUS430)形状ヘラ先:平幅(mm)すくい部:70全長(mm)182色シルバーサイズ中型番中
...