カテゴリ

  • バイク純正部品(66)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 切削工具(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KPV」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1KPV-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KPV-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KPV) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KPV)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
I Series(IDF-KPV) SMCI Series(IDF-KPV)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B キクチ科学研究所壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1Bキクチ科学研究所
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
キットパスホルダー 日本理化学工業キットパスホルダー日本理化学工業
119税込131
1個
翌々日出荷
ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)1
ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業ToF式距離センサー L1タイプ共立電子産業
2,198税込2,418
1個
欠品中
VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C関連資料(0.5MB)
携帯用ぺんてる筆 きらり ぺんてる携帯用ぺんてる筆 きらりぺんてる
789税込868
1本
翌々日出荷
通常の長い筆ペンと違い136mmという短めサイズなので、小さなクラッチバッグにもコンパクトに収まります。 筆先はフェルトではなくちゃんとした毛筆になっており、平仮名や漢字のトメやハネを綺麗に書くことができます。
インク色材質樹脂部:ABS・PP・PBT・PET、金属部:鉄、穂先:ナイロン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PV EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PVEPSON(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(2本)
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合LP-S6160ブラック種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T35印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4100×2RoHS指令(10物質対応)対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PVEPSON
21,980税込24,178
1箱(2本)
当日出荷
適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ共立電子産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C関連資料(0.5MB)
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T11V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T11VEPSON
29,980税込32,978
1箱(2本)
当日出荷から4日以内出荷
種別純正品(環境推進)適合LP-S950タイプLPC4T11適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9 EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9EPSON
25,980税込28,578
1箱(2本)
当日出荷から4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用 環境推進 ETカートリッジ ブラック 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。
適合機種メーカーEPSON適合LP-M720F/S820種別純正品(環境推進)タイプLPC4T9
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
断熱除湿キソパッキン 城東テクノ断熱除湿キソパッキン城東テクノ
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質JC(断熱除湿部材/発泡PP)ブラックタイプ浴室区画専用
ヒーティングケーブル(両端子型) 大科電器ヒーティングケーブル(両端子型)大科電器
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)3~4
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器 帝国通信工業Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器帝国通信工業
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
回転数1取付方式スルーホール終端スタイルピン許容差±20%
ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤー(1K)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ArduinoVFDシールド用スタンド 共立プロダクツArduinoVFDシールド用スタンド共立プロダクツ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Aruduino用VFDシールドを専用穴あき加工済みのアクリルベースで挟みこみ縦置き型スタンドにするためのキットです。アクリルの透明感でVFDシールドがまるで中に浮いたかの様に見えるスタンドです。穴開け加工も済んでいますので簡単に組立る事が出来ます。暗い場所でみると幻想的に浮かぶVFDの光が楽しめます。
種類その他セット内容H150×W130×D80mmL字アクリルパネル×1、H135×W130mmアクリルパネル×1、15.0mmスペーサー×4、30.0mmスペーサー×4、セムスネジ(+)M3×5mm×8、六角穴付M3×10mmステンレスネジ×4、M3平ワッシャー×4
ToF式距離センサーL4タイプ ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプワンダーキット
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。
仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T31 EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T31EPSON
19,980税込21,978
1箱(2本)
当日出荷から4日以内出荷
種別純正品(環境推進)適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PSタイプLPC3T31適合機種メーカーEPSON
ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2 オークローンマーケティングショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2オークローンマーケティング
4,388税込4,827
1個
8日以内出荷
ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
ショップジャパン  クッキングプロ V3 CKPV3WS1 オークローンマーケティングショップジャパン クッキングプロ V3 CKPV3WS1オークローンマーケティング
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
【1台11役 かんたん電気圧力なべ クッキングプロ】材料を入れたら、ダイヤル回してボタンを押すだけのカンタン自動調理!ほったらかしOK高齢者でも直感的に操作がしやすい「ダイヤル式+タッチボタン」を新しく採用圧力調理はもちろん、炊飯、無水調理、蒸し調理、スロー調理、温め直す、煮込み、炒め・発酵調理、ベイク・グリルの1台11役一般的な圧力鍋と違い、火を使わず調理が可能(火力調整不要、目を離せる、音が静か)圧力調理で、時間のかかる煮込み料理も普通に調理するより素早く仕上がります(調理時間短縮)炊飯機能が強化 従来のスピードモードに、ふっくらモードが追加し、2モード搭載120種類の自動調理メニュー内蔵だから、献立に困らない!焦げ付き防止加工の内釜を使用!さらにクリーニングモード搭載なので、お手入れラクラク12時間タイマー機能付きで、予めセットしておけば食事の時間にあわせて調理完了(前提として、スロー・発酵・蒸し・無水調理は予約不可)お米は5合まで炊ける大容量なのに、雑誌約1冊分のコンパクトさでスッキリ収納できます圧力は低圧40kPa、高圧80kPaの圧力値
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CCMT GK 京セラチップ CCMT GK京セラ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ(旋削) DCMT-GK 京セラチップ(旋削) DCMT-GK京セラ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 京セラチップ CCMT京セラ
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ DCMT GK 京セラチップ DCMT GK京セラ
5,198税込5,718
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 丸棒 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
チップ VNGG 京セラチップ VNGG京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン高機能PEEK樹脂 板 摺動グレードエンズィンガー・ジャパン
129,800税込142,780
1枚
6日以内出荷から55日以内出荷
30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワンK熱電対用補償導線 TWKシリーズアズワン
6,290税込6,919
1本
12日以内出荷
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
材質全体被膜:PVC長さ(m)10耐熱温度(℃)100アズワン品番4-2542-03エレメント(mm)0.32
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品CKD
1,913税込2,104
1個
当日出荷から16日以内出荷
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83
KAISER 4 ゲーミングチェア Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェアAndaseat(アンダシート)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。《製品特長》・独自開発リネンファブリック採用で弾力性&柔軟性&耐久性◎・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート・豊富なカラーバリエーション・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能・135度リクライニングと15度ロッキング・正しい姿勢をキープする高反発な座面
仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式
チップ VNGG M-SK 京セラチップ VNGG M-SK京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応