カテゴリ
- バイク純正部品(48)
- 農業機械(44)
- 切削工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 科学研究・開発用品(20)
- 物流用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 制御機器(15)
- 空調・照明・電設資材(15)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 測定用品(7)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 医療(6)
- 作業服(6)
- 研磨材(6)
- 電気材料(5)
- 安全標識(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 建築金物(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- コガネイ(21)
- TRUSCO(20)
- ホンダ(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- SKC(12)
- タンガロイ(9)
- ADVANTEC(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- クロダルマ(6)
- サカタ製作所(6)
- キクスイサンダル(6)
- 三菱(6)
- 永田製作所(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 鎌田信号機(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ニッセイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「KS-25」の検索結果

タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(160本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(11本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
煮柳バスケット
cotta¥1,298~税込¥1,428~1個(1個)3日以内出荷天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。 天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。材質煮柳
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥469税込¥5161袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ファン、バッテリーフルセット
クロダルマ¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(145本)当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥679税込¥7471本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
CT-5100/5200WP用防水センサー
カスタム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンド ストラップ
TRUSCO¥469税込¥5161セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
マイクロチューブ 5M
セフティー3¥829税込¥9121個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール¥179税込¥1971本当日出荷から翌日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
CT-5100/5200WP用非防水センサー
カスタム¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から22日以内出荷CT-5100/5200WP専用の温度センサー。付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
KS258A USB充電ソケット
LEAD(リード工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
KS-251A ドリンクホルダー
LEAD(リード工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷しっかりホールド 安心のドリンクホルダー 太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。 角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。 大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。色ブラック
KS259A アルミUSB充電ソケット
LEAD(リード工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(145本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2