カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(381)
  • 自転車部品(65)
  • バイク純正部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 家電(38)
  • オフィス家具(32)
  • 制御機器(31)
  • 建築金物(26)
  • 安全保護具(25)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 電気材料(22)
  • 事務用品(21)
  • 住設機器(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 厨房用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 防災用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「KSB」の検索結果

995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜型下敷き クサビ TRUSCO傾斜型下敷き クサビTRUSCO(11件のレビュー)
929税込1,022
1袋(2個)ほか
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
ハーネス フロント (1KSB) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KSB)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
KSB ステンレスボール NBK(鍋屋バイテック会社)KSB ステンレスボールNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312昭和電機
209,800税込230,780
1個
当日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
(1KSB-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KSB-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
からだシャワシャワ KSB-1シリーズ 徳重からだシャワシャワ KSB-1シリーズ徳重
229税込252
1本
翌々日出荷
精製水300mLを充填しており、そのまま陰部や褥瘡等の洗浄にご使用いただけます。シャワーボトルの洗浄や乾燥等の手間が省けます。片手でスムーズに水を出すことができます。洗浄や乾燥の手間が不要なディスポタイプです製品本体には注意事項記載のラベルが貼ってあります。
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H22-R311昭和電機
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):148、(吸込):175タイプKSB出力(kW)2.2電源(V)三相200級概略質量(kg)53周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H37-R312昭和電機
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):175、(吸込):200タイプKSB出力(kW)3.7電源(V)三相200級概略質量(kg)70周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)65/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.7/65
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R311昭和電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.25/25
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R311 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R311昭和電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123タイプKSB出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)24周波数50Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)12/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.15/12
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R311昭和電機
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数50Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
CLAMP,CORD   37215KSB880 ホンダCLAMP,CORD 37215KSB880ホンダ
149税込164
1個
3日以内出荷
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H07-R312昭和電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)0.75電源(V)三相200級概略質量(kg)29周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R312 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H04-R312昭和電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):82、(吸込):123タイプKSB出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)24周波数60Hz回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60
キャップCOMP. フューエルフ 17670KSB901 ホンダキャップCOMP. フューエルフ 17670KSB901ホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ベストレイ 防水パン KSB用 カバー64 シナネンベストレイ 防水パン KSB用 カバー64シナネン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-6464用部品のカバーです。
仕様カバー
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300ANEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
(C)SW UNIT,HORN   35180KSB900 ホンダ(C)SW UNIT,HORN 35180KSB900ホンダ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ベストレイ 防水パン KSB用 カバー74 シナネンベストレイ 防水パン KSB用 カバー74シナネン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-7464用部品のカバーです。
仕様カバースノーホワイト対応(防水パン品番)KSB-7464SNW
ナット スペシャルフランジ 1 90306KSB900 ホンダナット スペシャルフランジ 1 90306KSB900ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90306-KSB-900
ラバー プロテクターパッキン 18293KSB900 ホンダラバー プロテクターパッキン 18293KSB900ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
すのこ・収納ベッド KSB-290 大商産業すのこ・収納ベッド KSB-290大商産業
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
スノコ積層合板、スチール
寸法(cm)99×206×46
丸シンブル KSB-16 水本機械製作所丸シンブル KSB-16水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ワイヤーロープの結束に
用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ エムテートリマツ加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロエムテートリマツ
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
BS六角スペーサ皿用KSBーBE(鉄/生地) 大阪魂BS六角スペーサ皿用KSBーBE(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(6個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
加圧式ステンレスボールペン KSB-130PT クロ エムテートリマツ加圧式ステンレスボールペン KSB-130PT クロエムテートリマツ
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】工進
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(1.32MB)
KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズ タカチ電機工業KSB・KLB用ガスケット KS-Gシリーズタカチ電機工業
209税込230
1個
5日以内出荷
仕様●t:3材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズ タカチ電機工業KSB・KLB用取付ベース KSCシリーズタカチ電機工業
559税込615
1枚
5日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
BS六角スペーサ皿用KSBーAE(鉄/生地) 大阪魂BS六角スペーサ皿用KSBーAE(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1パック(7個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600ANEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600ANEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BNEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BNEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...